Page 224 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 224
Écrous (vis à billes) | Actionneurs linéaires
Douille/Vis à billes de précision Modèle NS (charge importante, mouvement linéaire-rotatif)
Code de commande
C6130219
C6130220
C6130221
C6130222
C6130223
C6130224
C6130225
• Unité de vis à billes • Jeu axial nul
• Légère et compacte • Installation simple
• Mouvement souple et bruit faible • Palier support très rigide
Référence Prix
Fabricant
NS 0812A
NS 1015A
NS 1616A
NS 2020A
NS 2525A
NS 3232A
NS 4040A
d
8 mm
10 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
Ph
12 mm
15 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
D
32 mm
36 mm
48 mm
56 mm
66 mm
78 mm
100 mm
D1
44 mm
48 mm
64 mm
72 mm
86 mm
103 mm
130 mm
L1
28,5 mm
34,5 mm
40 mm
48 mm
58 mm
72 mm
88 mm
Ca
1,1 kN
1,7 kN
3,9 kN
6,1 kN
9,1 kN
13 kN
21,4 kN
C0a
1,8 kN
2,7 kN
7,2 kN
12,3 kN
19,3 kN
29,8 kN
49,7 kN
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
Actionneur de guide LM Modèle KR
• Répartition de charge quadruple • Rigidité élevée
• Haute précision
• Faible encombrement
2
Code de commande
C6130182
C6130183
C6130184
C6130185
C6130186
C6130187
C6130188
C6130189
C6130190
C6130191
C6130192
C6130193
C6130194
C6130195
C6130196
C6130197
C6130198
C6130199
C6130200
C6130201
C6130202
C6130203
C6130204
C6130205
Référence Fabricant
KR 1501A
KR 1502A
KR 2001A
KR 2006A
KR 2602A
KR 2602B
KR 2606A
KR 2606B
KR 3306A
KR 3306B
KR 3306C
KR 3306D
KR 3310A
KR 3310B
KR 3310C
KR 3310D
KR 4610A
KR 4610B
KR 4610C
KR 4610D
KR 4620A
KR 4620B
KR 4620C
KR 4620D
M (mm)
15
15
20
20
26
26
26
26
33
33
33
33
33
33
33
33
46
46
46
46
46
46
46
46
W (mm)
30
30
40
40
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
86
86
86
86
86
86
86
86
H (mm)
22,8
22,8
30
30
38,5
38,5
38,5
38,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
64
64
64
64
64
64
64
64
Longueurs hors tout L (mm)
129: 154: 179: 204: 229: 254
129: 154: 179: 204: 229: 254
159: 209: 259
159: 209: 259
220: 270: 320: 370
220: 270: 320: 370
220: 270: 320: 370
220: 270: 320: 370
220: 270: 370: 470: 570: 670:
220: 270: 370: 470: 570: 670:
220: 270: 370: 470: 570: 670:
220: 270: 370: 470: 570: 670:
220: 270: 370: 470: 570: 670:
220: 270: 370: 470: 570: 670:
220: 270: 370: 470: 570: 670:
220: 270: 370: 470: 570: 670:
770
770
770
770
770
770
770
770
Charge dyn. de base
1,93
1,93
3,59
3,59
7,24
14,48
7,24
14,48
11,6
23,2
4,9
9,8
11,6
23,2
4,9
9,8
27,4
54,8
14
28
27,4
54,8
14
28
Capacité de charge dynamique de vis à bille - Ca(kN)
0,34
0,23
0,66
0,86
2,35
2,35
1,95
1,95
2,84
2,84
2,84
2,84
1,76
1,76
1,76
1,76
3,14
3,14
3,14
3,14
3,04
3,04
3,04
3,04
Capacité de charge dynamique de palier - Ca(kN)
0,29
0,29
1
1
1,38
1,38
1,38
1,38
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
6,66
6,66
6,66
6,66
6,66
6,66
6,66
6,66
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
440,5: 540,5: 640,5: 740,5: 840,5: 940,5: 1040,5
440,5: 540,5: 640,5: 740,5: 840,5: 940,5: 1040,5
440,5: 540,5: 640,5: 740,5: 840,5: 940,5: 1040,5
440,5: 540,5: 640,5: 740,5: 840,5: 940,5: 1040,5
440,5: 540,5: 640,5: 740,5: 840,5: 940,5: 1040,5
440,5: 540,5: 640,5: 740,5: 840,5: 940,5: 1040,5
440,5: 540,5: 640,5: 740,5: 840,5: 940,5: 1040,5
440,5: 540,5: 640,5: 740,5: 840,5: 940,5: 1040,5
212
www.brammer.biz
Guidage linéaire
55971 55975
Les images sont données à titre d’illustration uniquement