Page 223 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 223
Écrous (vis à billes) Actionneurs linéaires
Vis à billes roulées sans précharge à pas important modèle BLK
• Degré de précision de pas classe C7 C7 : ± 0,05/300 (mm)
C8 : ± 0,10/300 (mm)
C10 : ± 0,21/300 (mm)
• Rugosité des chemins de roulement de la vis : 0,20 maximum • Les chemins de roulement des écrous-vis à billes sont meulés • Prix abordable
• Niveaux élevés d’étanchéité à la poussière
Code de commande
C6130119
C6130120
C6130121
C6130122
C6130123
C6130124
C6130125
C6130126
C6130127
C6130128
C6130129
C6130130
C6130131
C6130132
C6130133
C6130134
C6130135
Référence
Fabricant d
BLK 1510-5.6 15 mm
BLK 1616-3.6 16 mm
BLK 1616-7.2 16 mm
BLK 2020-3.6 20 mm
BLK 2020-7.2 20 mm
BLK 2525-3.6 25 mm
BLK 2525-7.2 25 mm
BLK 3232-3.6 32 mm
BLK 3232-7.2 32 mm
BLK 3620-5.6 36 mm
BLK 3624-5.6 36 mm
BLK 3636-3.6 36 mm
BLK 3636-7.2 36 mm
BLK 4040-3.6 40 mm
BLK 4040-7.2 40 mm
BLK 5050-3.6 50 mm
BLK 5050-7.2 50 mm
Ph
10 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
20 mm
24 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
D
34 mm
32 mm
32 mm
39 mm
39 mm
47 mm
47 mm
58 mm
58 mm
70 mm
75 mm
66 mm
66 mm
73 mm
73 mm
90 mm
90 mm
D1
57 mm
53 mm
53 mm
62 mm
62 mm
74 mm
74 mm
92 mm
92 mm
110 mm
115 mm
106 mm
106 mm
114 mm
114 mm
135 mm
135 mm
L1
44 mm
38 mm
38 mm
45 mm
45 mm
55 mm
55 mm
70 mm
70 mm
78 mm
94 mm
77 mm
77 mm
85 mm
85 mm
106 mm
106 mm
Charge dyn. de base
9,8 kN
5,8 kN
10,5 kN
7,7 kN
13,9 kN
12,1 kN
21,9 kN
17,3 kN
31,3 kN
39,8 kN
46,2 kN
22,4 kN
40,6 kN
28,1 kN
51,1 kN
42,1 kN
76,3 kN
Charge statique de base
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Prix unitaire €
***
***
***
*** 2 ***
***
25,2 kN
12,9 kN
25,9 kN
22,3 kN
44,6 kN
35 kN
69,9 kN
53,9 kN
107,8 kN
121,7 kN
137,4 kN
70,5 kN
141,1 kN
89,8 kN
179,6 kN
140,4 kN
280,7 kN
Douille/Vis à billes de précision Modèle BNS (charge importante, mouvement linéaire-rotatif)
• Unité de vis à billes • Jeu axial nul
• Légère et compacte • Installation simple
• Mouvement souple et bruit faible • Palier support très rigide
Code de commande
C6130213
C6130214
C6130215
C6130216
C6130217
C6130218
Référence Fabricant
BNS 1616
BNS 2020
BNS 2525
BNS 3232
BNS 4040
BNS 5050
d
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Ph
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
D
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
110 mm
120 mm
D1
68 mm
78 mm
92 mm
105 mm
140 mm
156 mm
L1
43,5 mm
54 mm
65 mm
80 mm
98 mm
126 mm
Ca
3,9 kN
6,1 kN
9,1 kN
13 kN
21,4 kN
31,8 kN
C0a
7,2 kN
12,3 kN
19,3 kN
29,8 kN
49,7 kN
77,6 kN
Douille/Vis à billes de précision Modèle BNS-A (compact, mouvement linéaire-rotatif)
• Unité de vis à billes • Jeu axial nul
• Légère et compacte • Installation simple
• Mouvement souple et bruit faible • Palier support très rigide
Code de commande
C6130206
C6130207
C6130208
C6130209
C6130210
C6130211
C6130212
Référence Fabricant
BNS 0812A
BNS 1015A
BNS 1616A
BNS 2020A
BNS 2525A
BNS 3232A
BNS 4040A
d
8 mm
10 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
Ph
12 mm
15 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
D
32 mm
36 mm
48 mm
56 mm
66 mm
78 mm
100 mm
D1
44 mm
48 mm
64 mm
72 mm
86 mm
103 mm
130 mm
L1
28,5 mm
34,5 mm
40 mm
48 mm
58 mm
72 mm
88 mm
Ca
1,1 kN
1,7 kN
3,9 kN
6,1 kN
9,1 kN
13 kN
21,4 kN
C0a
1,8 kN
2,7 kN
7,2 kN
12,3 kN
19,3 kN
29,8 kN
49,7 kN
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** ***
www.brammer.biz
211
Guidage linéaire
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
55973 55974 55962