Page 99 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 99
Jehlová ložiska
Jehlová ložiska INA bez osazení
Bez vnitřního kroužku
Kód Prumer objednávky Číslo Dílu kroužku
C6930039 RNAO5X10X8-TV-XL 5 mm
C7299497 RNAO6X13X8-TV-XL 6 mm
C7299498 RNAO7X14X8-TV-XL 7 mm
C7299499 RNAO8X15X10-TV-XL 8 mm
C7299500 RNAO10X17X10-TV-XL 10 mm
C7299501 RNAO12X22X12-TV-XL 12 mm
C7299502 RNAO15X23X13-XL 15 mm
C7299503 RNAO16X24X13-XL 16 mm
C7299504 RNAO16X28X12-XL 16 mm
C7299505 RNAO17X25X13-XL 17 mm
C7299506 RNAO18X30X24-ZW-ASR1-XL 18 mm
C7299507 RNAO20X28X13-XL 20 mm
C7299508 RNAO20X28X26-ZW-ASR1-XL 20 mm
C7299509 RNAO20X32X12-XL 20 mm
C3340387 RNAO22X30X13-XL 22 mm
C7299510 RNAO22X35X16-XL 22 mm
C7299511 RNAO25X35X17-XL 25 mm
C7299512 RNAO25X35X26-ZW-ASR1-XL 25 mm
C7299513 RNAO25X37X16-XL 25 mm
C7299514 RNAO30X40X17-XL 30 mm
C7299515 RNAO30X42X16-XL 30 mm
C7299516 RNAO30X42X32-ZW-ASR1-XL 30 mm
C7299518 RNAO35X45X13-XL 35 mm
Jehlová ložiska INA s osazením
Vnejší Cena
Kód
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
80 mm
90 mm
90 mm
100 mm
Vnejší Cena
prumer
10 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
22 mm
23 mm
24 mm
28 mm
25 mm
30 mm
28 mm
28 mm
32 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
37 mm
40 mm
42 mm
42 mm
45 mm
Šíre
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
13 mm
13 mm
12 mm
13 mm
24 mm
13 mm
26 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
26 mm
16 mm
17 mm
16 mm
32 mm
13 mm
každého Kč
224,19
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
C7299519
C7299520
C7299521
C7299522
C7299523
C7299524
C7299525
C7299526
C7299527
C7299528
C7299529
C7299530
C7299531
C7299532
C6118941
C7299533
C7299534
C7299535
C7299536
C7299537
C7299538
C7299539
RNAO35X45X17-XL
RNAO35X45X26-ZW-ASR1-XL
RNAO35X47X16-XL
RNAO35X47X18-XL
RNAO35X47X32-ZW-ASR1-XL
RNAO40X50X17-XL
RNAO40X50X34-ZW-ASR1-XL
RNAO40X55X20-XL
RNAO45X55X17-XL
RNAO45X62X40-ZW-ASR1-XL
RNAO50X62X20-XL
RNAO50X65X20-XL
RNAO50X65X40-ZW-ASR1-XL
RNAO55X68X20-XL
RNAO60X78X20-XL
RNAO60X78X40-ZW-ASR1-XL
RNAO65X85X30-XL
RNAO70X90X30-XL
RNAO80X100X30-XL
RNAO90X105X26-XL
RNAO90X110X30-XL
RNAO100X120X30-XL
prumer
45 mm
45 mm
47 mm
47 mm
47 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
62 mm
62 mm
65 mm
65 mm
68 mm
78 mm
78 mm
85 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
Šíre
17 mm
26 mm
16 mm
18 mm
32 mm
17 mm
34 mm
20 mm
17 mm
40 mm
20 mm
20 mm
40 mm
20 mm
20 mm
40 mm
30 mm
30 mm
30 mm
26 mm
30 mm
30 mm
každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
• Bez vnitřního kroužku • Jednořadá
• Břitová těsnění
Kód objednávky
C1247935
C1308332
C0149635
C1308336
C0961926
C0186174
C0862386
C0158381
C1308339
C1308341
C0756338
Číslo Dílu
RNA4900-RSR-XL
RNA4901-RSR-XL
RNA4902-RSR-XL
RNA4903-RSR-XL
RNA4904-RSR-XL
RNA4905-RSR-XL
RNA4906-RSR-XL
RNA4907-RSR-XL
RNA4908-RSR-XL
RNA4909-RSR-XL
RNA4910-RSR-XL
Prumer kroužku
Vnejší prumer
22 mm
24 mm
28 mm
30 mm
37 mm
42 mm
47 mm
55 mm
62 mm
68 mm
72 mm
Šíre
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Cena 1 každého Kč
***
424,73
599,65
772,28
550,84
750,52
879,29
895,21
***
***
1047,27
Cena každého Kč
967,98
1003,37
1426,00
***
***
14 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
42 mm
48 mm
52 mm
58 mm
Jehlová ložiska INA s osazením
• S vnitřním kroužkem • Utěsněné
• Břitová těsnění
Kód objednávky
C1306518
C0939799
C0186070
C1306520
C0055703
C0186123
Číslo Dílu
NA4900-RSR-XL
NA4901-RSR-XL
NA4902-RSR-XL
NA4903-RSR-XL
NA4904-RSR-XL
NA4905-RSR-XL
Prumer kroužku
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Vnejší prumer
22 mm
24 mm
28 mm
30 mm
37 mm
42 mm
Šíre
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
18 mm
18 mm
Cena každého Kč
829,73
757,31
841,63
831,08
802,40
981,63
Kód
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Vnejší prumer
47 mm
55 mm
62 mm
68 mm
72 mm
Šíre
18 mm
21 mm
23 mm
23 mm
23 mm
C0456198
C0185478
C0319802
C1306522
C1189018
NA4906-RSR-XL
NA4907-RSR-XL
NA4908-RSR-XL
NA4909-RSR-XL
NA4910-RSR-XL
www.brammer.biz
87
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
403280 403278 403276