Page 100 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 100
Jehlová ložiska
Jehlová ložiska INA s osazením
• S vnitřním kroužkem • Utěsněné
• Břitová těsnění
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C0000149
C0000245
C0149628
C0157044
C0157252
C0055576
Číslo Dílu
NA4900-2RSR-XL
NA4901-2RSR-XL
NA4902-2RSR-XL
NA4903-2RSR-XL
NA4904-2RSR-XL
NA4905-2RSR-XL
Prumer kroužku
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Vnejší prumer
22 mm
24 mm
28 mm
30 mm
37 mm
42 mm
Šíre
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
18 mm
18 mm
každého Kč
885,74
817,93
649,35
783,18
992,35
1169,87
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Vnejší prumer
47 mm
55 mm
62 mm
68 mm
72 mm
Šíre
18 mm
21 mm
23 mm
23 mm
23 mm
každého Kč
1016,28
1164,99
1227,00
1490,16
1603,44
403283
C0055469
C0185907
C0000392
C0000006
C0185735
NA4906-2RSR-XL
NA4907-2RSR-XL
NA4908-2RSR-XL
NA4909-2RSR-XL
NA4910-2RSR-XL
Jehlová ložiska INA s osazením
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C0054060
C0337629
C0286447
C0149634
Číslo Dílu
RNA69/22-XL
RNA69/28-XL
RNA6901-XL
RNA6902-XL
Prumer kroužku
28 mm
32 mm
16 mm
20 mm
Vnejší prumer
39 mm
45 mm
24 mm
28 mm
Šíre
30 mm
30 mm
22 mm
23 mm
každého Kč
785,14
1048,53
446,91
423,48
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Vnejší prumer
30 mm
37 mm
42 mm
47 mm
Šíre
23 mm
30 mm
30 mm
30 mm
každého Kč
463,05
928,52
879,34
1282,60
C0149631
C0149632
C0055568
C0149621
RNA6903-XL
RNA6904-XL
RNA6905-XL
RNA6906-XL
Jehlová ložiska RNA INA
1
Rozměrová řada 48.
Kód Cena
Kód
objednávky Číslo Dílu
Cena každého Kč
34778,99
32235,26
***
***
***
***
74039,51
***
***
***
objednávky
C2862839
C2538227
C2592708
C3005457
C3009927
C3005458
C2538229
C3009928
C3009930
Jehlová
Kód objednávky
C2294101
C2294102
C2495927
C2843468
C2423645
C2538228
C2494960
C2538230
C3005235
C2784238
Číslo Dílu
RNA4822-XL
RNA4824-XL
RNA4826-XL
RNA4828-XL
RNA4830-XL
RNA4832-XL
RNA4834-XL
RNA4836-XL
RNA4838-XL
Prumer kroužku
120 mm
130 mm
145 mm
155 mm
165 mm
175 mm
185 mm
195 mm
210 mm
Vnejší prumer
140 mm
150 mm
165 mm
175 mm
190 mm
200 mm
215 mm
225 mm
240 mm
Vnejší prumer
140 mm
150 mm
165 mm
175 mm
190 mm
200 mm
215 mm
225 mm
240 mm
250 mm
Šíre
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
Šíre
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
každého Kč
4498,78
4528,88
7282,85
7925,17
10825,09
12317,55
13343,27
16779,85
20430,98
Cena každého Kč
5694,32
6668,44
8643,07
7614,41
10410,51
14546,80
17947,35
23182,39
24502,85
30623,85
C2294166
C3005460
C3005461
C3005462
C3009931
C3339733
C3009932
C3009933
C3009934
C2294167
RNA4840-XL
RNA4844-XL
RNA4848-XL
RNA4852-XL
RNA4856-XL
RNA4860-XL
RNA4864-XL
RNA4868-XL
RNA4872-XL
RNA4876-XL
Prumer kroužku
220 mm
240 mm
265 mm
285 mm
305 mm
330 mm
350 mm
370 mm
390 mm
415 mm
Prumer kroužku
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm
320 mm
340 mm
360 mm
380 mm
Vnejší prumer
250 mm
270 mm
300 mm
320 mm
350 mm
380 mm
400 mm
420 mm
440 mm
480 mm
Vnejší prumer
270 mm
300 mm
320 mm
350 mm
380 mm
400 mm
420 mm
440 mm
480 mm
Šíre
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
69 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
Šíre
50 mm
60 mm
60 mm
69 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
ložksa NA 48XX
403288
Číslo Dílu
NA4822-XL
NA4824-XL
NA4826-XL
NA4828-XL
NA4830-XL
NA4832-XL
NA4834-XL
NA4836-XL
NA4838-XL
NA4840-XL
Prumer kroužku
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
Kód
objednávky Číslo Dílu
Cena každého Kč
38539,57
41278,24
80752,39
89257,51
103051,46
130562,99
***
***
***
C2387888
C3005240
C3339693
C3339694
C2294103
C3005243
C3005244
C3005245
C3339696
NA4844-XL
NA4848-XL
NA4852-XL
NA4856-XL
NA4860-XL
NA4864-XL
NA4868-XL
NA4872-XL
NA4876-XL
88
www.brammer.biz
Ložiska
403287 403282