Page 973 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 973
Série
Typ
Normy
Provozní tlak
Velikosti vnitřních průměrů Zdvih
Průměr pístnice
Velikosti pístnic Zakončení pístnic
Typy upevnění
Kapaliny a těsnění Teplotní rozsah
Volitelné prvky
Design na zakázku
Série
Typ Konstrukce
Normy
Provozní tlak
Velikosti vnitřních průměrů Zdvih
Průměr pístnice
Velikosti pístnic Zakončení pístnic
Typy upevnění
Kapaliny a těsnění Teplotní rozsah
Volitelné prvky
Design na zakázku
Série
Typ Konstrukce
Normy
Provozní tlak
Velikosti vnitřních průměrů Zdvih
Průměr pístnice
Velikosti pístnic Zakončení pístnic
Typy upevnění
Kapaliny a těsnění Teplotní rozsah
Volitelné prvky
Design na zakázku
3L Aplikace
středně odolný válec s pístnicí – řada v palcích ANSI a NFPA
max 70 bar
25,4 – 203,2mm
• Obráběcí stroje
• Dřevoobráběcí stroje
• Robotika
• Testovací zařízení
• Simulace
• Olej a plyn
Svorkování
• Nastavení pozice
až do 5 m
12,7 – 139,7mm
až 9 podle velikosti vnitřního průměru
vnitřní a vnější, až 18 podle velikosti vnitřního průměru • 15 fixních designů a designů s čepem
7 standardních možností
-46°C až +150 °C
speciální těsnění, nadměrné porty, zpětná vazba
pozice, snímání pozice, tlumení, Pístnice s dvěma konci, omezovače zdvihu, uzamčení pístnice, vypuštění vzduchu, vypouštění ucpávek, vlnovec konce pístnice, kovové stěrky pístnice
možno objednat
MMA
vysoce odolný válec s kruhovými víky hlava a víčko přišroubováno k ocelovým přírubám se závitem
ISO 6022, DIN 24 333, CETOP RP73H 250 bar, bez opotřebení
Aplikace
• Válcovny oceli a hliníku
• Využití v lodním průmyslu
• Olej a plyn
• Obnovitelná energie
• Hornictví
Vojenské účely
50 – 320mm
aždo5m • 32 – 220mm
2 podle velikosti vnitřního průměru
vnitřní a vnější, 4 podle velikosti vnitřního průměru
6 fixních designů a designů s čepem
5 standardních možností
-20 °C až +150 °C
pístnice z nerezové oceli, speciální těsnění, nadměrné
porty, zpětná vazba pozice, snímání pozice, tlumení, vypuštění vzduchu, vypouštění ucpávek, vlnovec konce pístnice, kovové stěrky pístnice
možno objednat
MMB
vysoce odolný válec s kruhovými víky hlava a víčko přišroubováno k ocelovým přírubám se závitem
Aplikace
• Válcovny oceli a hliníku
• Využití v lodním průmyslu
• Olej a plyn
• Obnovitelná energie
Hornictví Vojenské účely
ISO 6020/1, CETOP RP58H
160 bar, bez opotřebení
40 – 320mm • aždo5m • 22 – 220mm
2 podle velikosti vnitřního průměru
vnitřní a vnější, 4 podle velikosti vnitřního průměru
8 fixních designů a designů s čepem
5 standardních možností
-20 °C až +150 °C
pístnice z nerezové oceli, speciální těsnění,
nadměrné porty, zpětná vazba a snímání pozice, tlumení, pístnice s dvěma konci, vypouštění vzduchu, vypouštění ucpávek, vlnovec konce pístnice, stěrky pístnice
možno objednat