Page 972 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 972
1 Tvrzené, chromované pístnice z uhlíkové legované oceli odolávají promáčknutí a poškození, a nabízí výjimečnou pracovní životnost i v tom nejnáročnějším prostředí.
2 Samostatná, oddělitelná ucpávka pístnice poskytuje dlouhou životnost a rychlou a snadnou údržbu.
3 Správná těsnicí směs pro každé tekuté médium a provozní prostředí. Břitové a vroubkované těsnění udržuje kapalinu uvnitř a nečistoty venku.
4 Ocelové pouzdro s vysokou povrchovou úpravou minimalizuje vnitřní tření a prodlužuje životnost těsnění.
5 Těsnění aktivované tlakem zajišťuje provoz bez úniků.
6 Robustní jednodílné ocelové písty s výběrem těsnění pro každou aplikaci včetně vysokého zatížení, přidržení zatížení a nízkého tření.
7,8 Volitelnétlumenívyužíváprotitlakveválciprovytvoření progresivního efektu zpomalení, čímž se snižuje náraz a hluk.
9 Tlumení s nastavitelnými jehlovými ventily umožňují nastavit rychlost cyklu na optimální produktivitu.
10 Konstrukce spojovací tyče vyvažuje tažnou sílu vytvářenou plakem systému, a tak zajišťuje dlouhou provozní životnost bez únavy materiálu
HMI/HMD Aplikace
Hydraulické válce Parker Hannifin
Série
Typ
Normy
Provozní tlak
Velikosti vnitřních průměrů Zdvih
Průměr pístnice
Velikosti pístnic Zakončení pístnic
Typy upevnění
Kapaliny a těsnění Teplotní rozsah Volitelné prvky
Design na zakázku
Série
Typ
Normy
Provozní tlak
Velikosti vnitřních průměrů Zdvih
Průměr pístnice
Velikosti pístnic Zakončení pístnic
Typy upevnění
Kapaliny a těsnění Teplotní rozsah
Volitelné prvky
Design na zakázku
vysoce odolný metrický válec s pístnicí ISO 6020/2 a DIN 24 554
max 210 bar
25 – 200 mm
až do 5 m
12 – 140 mm
až 3 podle velikosti vnitřního průměru
vnitřní a vnější, až do 6 podle velikosti průměru HMI – 12 fixních designů a designů s čepem HMD – 5 fixních designů a designů s čepem
5 standardních možností
-20 °C až +150 °C
speciální těsnění, nadměrné porty, zpětná vazba pozice, snímání pozice, tlumení, Pístnice s dvěma konci, omezovače zdvihu, uzamčení pístnice, vypuštění vzduchu, vypouštění ucpávek, vlnovec konce pístnice, kovové stěrky pístnice
možno objednat
• Obráběcí stroje
• Injekční vstřikování • Robotika
• Testovací zařízení
• Simulace
• Olej a plyn
• Obnovitelná energie • Vojenské účely
2H Aplikace
vysoce odolný válec s pístnicí – řada v palcích ANSI a NFPA
max 210 bar
38,1 – 304,8 mm
• Obráběcí stroje
• Injekční vstřikování
• Robotika
• Testovací zařízení
• Simulace
• Olej a plyn
Obnovitelná energie
• Vojenské účely
až do 5 m
15,9 – 215,9 mm
až 4 podle velikosti vnitřního průměru
vnější a vnitřní, až 8 podle velikosti vnitřního průměru • 17 fixních designů a designů s čepem
5 standardních možností
-20 °C až +150 °C
speciální těsnění, nadměrné porty, zpětná vazba pozice, snímání pozice, tlumení, Pístnice s dvěma konci, omezovače zdvihu, uzamčení pístnice,
vypuštění vzduchu, vypouštění ucpávek, vlnovec
konce pístnice, kovové stěrky pístnice
možno objednat