Page 916 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 916
Hadice a armatury
0C - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Těžká řada s O-kroužkem - ohyb 45°, DKOS 45
Kód objednávky
C1162800
C1162798
C1162799
C1162797
C1162795
C1162794
C1162793
C1162791
C1162790
Číslo Dílu
10C48-10-4
10C48-12-5
10C48-10-6
10C48-12-6
10C48-16-8
10C48-20-10
10C48-20-12
10C48-25-12
10C48-30-16
Velikost Připojovacího závitu
M18x1,5
M20x1,5
M18x1,5
M20x1,5
M24x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
M42x2
Jmenovitá velikost (DN)
6
8
10
10
12
16
20
20
25
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
5/16
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-05
-06
-06
-08
-10
-12
-12
-16
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Cena každého Kč
187,56
205,69
279,77
196,23
267,95
397,19
670,89
528,80
974,85
Cena každého Kč
226,97 199,38 185,20
1778,18 303,41 204,61 297,31 195,44 274,22 956,27 269,21 597,84 383,93 527,22 974,85
2056,09
Cena každého Kč
145,53 1065,85 146,67 136,34 132,40 152,89 150,52 224,60 437,54 324,69 628,89 1677,03
Cena každého Kč
110,74 151,97
439,70 154,07 122,91 198,46 242,68 158,40 483,65 281,34 388,31 303,55 737,72 518,87
1031,39 1755,83 2893,82
3/8
3/8
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1C - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Těžká řada s O-kroužkem - ohyb 90°, DKOS 90
Kód objednávky
C1160617 C1162762 C1162772 C1156703 C1162166 C1162770 C1162771 C1162769 C1162768 C1164236 C1162767 C1160616 C1162766 C1162764 C1162763 C1164107
Velikost Připojovacího závitu
M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M30x2 M36x2 M42x2 M52x2
Jmenovitá velikost (DN)
6 6 6 6 8 8 10 10 10 12 12 16 16 20 25 32
Vnitřní hadice
1/4 1/4 1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 1
1 1/4
Vnitřní průměr hadice (palce)
Číslo Dílu
11C48-6-4 11C48-8-4 11C48-10-4 11C48-12-4 11C48-10-5 11C48-12-5 11C48-10-6 11C48-12-6 11C48-14-6 11C48-14-8 11C48-16-8 11C48-16-10 11C48-20-10 11C48-25-12 11C48-30-16 11C48-38-20
průměr (palce)
Vnitřní půměr
hadice tabulkový Vnitřní průměr hadice
-04 -04 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -06 -08 -08 -10 -10 -12 -16 -20
Vnitřní půměr hadice tabulkový
D2 - Koncovka s vnějším metrickým závitem 24° - Těžká řada - Přímá
6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 7,9 mm 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 15,9 mm 19,1 mm 25,4 mm 31,8 mm
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm 6,3 mm 7,9 mm 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm 25,4 mm 31,8 mm
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm 6,3 mm
7,9 mm 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm 25,4 mm 31,8 mm 38,1 mm 50,8 mm
Kód objednávky
C1160108 C1166561 C1167282 C1163529 C1163528 C1163527 C1163526 C1163525 C1163524 C1163523 C1163522 C1167279
Číslo Dílu
1D248-6-4 1D248-12-4 1D248-10-5 1D248-12-5 1D248-12-6 1D248-14-6 1D248-16-8 1D248-20-10 1D248-20-12 1D248-25-12 1D248-30-16 1D248-38-20
Velikost Připojovacího Jmenovitá závitu velikost (DN)
M14x1,5 6 M20x1,5 6 M18x1,5 8 M20x1,5 8 M20x1,5 10 M22x1,5 10 M24x1,5 12 M30x2 16 M30x2 20 M36x2 20 M42x2 25 M52x2 32
1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 1/2 5/8 3/4 3/4 1
1 1/4
-04 -04 -05 -05 -06 -06 -08 -10 -12 -12 -16 -20
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04 -04
-05 -05 -06 -06 -08 -08 -08 -10 -10 -12 -12 -16 -20 -24 -32
9
92 – Koncovka s maticí se závitem BSPP válcovým (kónus 60°), DKR
Kód objednávky
C1159593 C1159592
C1162050 C1159591 C1159590 C1159588 C1159589 C1159587 C1164246 C1159596 C1160629 C1159595 C1160401 C1159594 C1167270 C1166759 C1165659
Číslo Dílu
19248-4-4 19248-6-4
19248-4-5 19248-6-5 19248-6-6 19248-8-6 19248-6-8 19248-8-8 19248-10-8 19248-10-10 19248-12-10 19248-12-12 19248-16-12 19248-16-16 19248-20-20 19248-24-24 19248-32-32
Vnitřní průměr VelikostPřipojovacíhozávitu hadice(palce)
G1/4 BSPP G3/8 BSPP
1/4 1/4
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP 1 1/2 G2 BSPP 2
5/16 5/16 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4 1
1 1/4
904
www.brammer.biz
Hydraulika
47069
47068 47066 47064