Page 915 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 915
Hadice a armatury
CF - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Lehká řada s O-kroužkem - ohyb 90°
Kód objednávky
C1163542
C1163541
C1159946
C1160622
C1163550
C1160046
C1163549
C1163548
C1160090
C1159964
C1163547
C1160618
C1163546
C1160619
C1167113
C1163544
C1165322
C1165209
C1163543
C3998184
C1160233
C1167137
Číslo Dílu
1CF48-6-4
1CF48-8-4
1CF48-10-4
1CF48-12-4
1CF48-10-5
1CF48-12-5
1CF48-10-6
1CF48-12-6
1CF48-12-8
1CF48-15-6
1CF48-15-8
1CF48-15-10
1CF48-18-10
1CF48-18-8
1CF48-22-10
1CF48-22-12
1CF48-22-16
1CF48-28-12
1CF48-28-16
1CF48-28-20
1CF48-35-20
1CF48-42-24
Velikost Připojovacího závitu
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M30x2
M30x2
M36x2
M36x2
M36x2
M45x2
M52x2
Jmenovitá velikost (DN)
6
6
6
6
8
8
10
10
12
10
12
16
16
12
16
20
25
20
25
32
32
40
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2
5/8
5/8
1/2
5/8
3/4
1
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-06
-06
-08
-06
-08
-10
-10
-08
-10
-12
-16
-12
-16
-20
-20
-24
Cena každého Kč
278,19
181,26
196,23
342,03
194,65
268,56
244,30
209,99
457,87
392,90
270,86
437,88
396,66
655,75
1298,81
513,04
1565,91
1111,46
813,29
1404,22
1993,83
1767,66
Cena každého Kč
124,15
105,60
147,37
180,35
196,23
116,69
154,46
119,00
109,95
197,81
133,67
175,74
237,36
430,90
1111,19
1721,16
Cena každého závitu Kč
M14x1,5 133,97
M16x1,5 115,16
M18x1,5 114,41
M20x1,5 595,83
M22x1,5 624,03
M18x1,5 139,49
M20x1,5 117,71
M24x1,5 555,25
M16x1,5 762,07
M18x1,5 164,71
M20x1,5 117,42
M22x1,5 148,16
M24x1,5 973,68
M20x1,5 682,47
M22x1,5 289,74
M24x1,5 163,13
M30x2 1336,85
M24x1,5 295,53
M30x2 214,77
M30x2 400,34
M36x2 333,36
M36x2 600,51
M42x2 524,07
M52x2 1184,48
D0 - Koncovka s vnějším metrickým závitem 24° - Lehká řada - Přímá
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
Kód objednávky
C1163532
C1163531
C1160627
C1160603
C1164240
C1163540
C1163539
C1161733
C1163538
C1163537
C1163536
C1163535
C1163534
C1163533
C1167280
C1167218
Číslo Dílu
1D048-6-4
1D048-8-4
1D048-10-4
1D048-12-4
1D048-8-5
1D048-10-5
1D048-12-5
1D048-10-6
1D048-12-6
1D048-15-6
1D048-15-8
1D048-18-10
1D048-22-12
1D048-28-16
1D048-35-20
1D048-42-24
Velikost Připojovacího závitu
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
M45x2
M52x2
Jmenovitá velikost (DN)
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
16
20
25
32
40
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
C9 - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Těžká řada s těsnicím kroužkem - Přímá
Hadicová šroubení jsou dodávána s těsnicím kroužkem nitrilu (NBR), který je odolný vůči ozónu. Provozní teplota od -30 °C do +105 °C.
Hadicové šroubení se speciálním těsnicím kroužkem (VitonTM nebo EPDM) k dispozici na vyžádání.
Kód objednávky
C1161056
C1163570
C1159554
C1164161
C3223916
C1161746
C1163578
C1931014
C1160769
C1159553
C1163577
C1163576
C3223917
C1166220
C1160644
C1163575
C1164316
C1160643
C1163574
C1163573
C1163572
C1160423
C1163571
C1164106
Jmenovitá velikost (DN)
6
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
32
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-06
-06
-08
-08
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-16
-20
Velikost Připojovacího
Číslo Dílu
1C948-6-4
1C948-8-4
1C948-10-4
1C948-12-4
1C948-14-4
1C948-10-5
1C948-12-5
1C948-16-5
1C948-8-6
1C948-10-6
1C948-12-6
1C948-14-6
1C948-16-6
1C948-12-8
1C948-14-8
1C948-16-8
1C948-20-8
1C948-16-10
1C948-20-10
1C948-20-12
1C948-25-12
1C948-25-16
1C948-30-16
1C948-38-20
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
9
www.brammer.biz
903
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47061 47056 47052