Page 900 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 900
Filtrace
Filtrační vložky
94632
Filtrační vložky 1 Filtrační vložky pro kapalinové filtry (stupeň filtrace 2–500 μm, jmenovitá velikost 5–1800, diferenční tlak odolný do 210 bar) Filtrační vložky MAHLE jsou středobodem všech hydraulických a mazacích filtrů. Filtrační vložky MAHLE pro stabilní a konstantní tlaky, které jsou vždy navrženy tak, aby splňovaly standardy třídy čistoty, tlakové požadavky a charakteristiky média, zajišťují díky své vysoké zádržné kapacitě ekonomický a bezporuchový provoz. Naše široká nabídka standardních výrobků a výrobků splňujících normy DIN obsahuje také alternativní varianty pro prakticky každou značku filtru a filtrační vložky pro agresivní kapaliny, chladicí maziva a média na vodní bázi. Budeme také rozvíjet speciální verze, splňující individuální požadavky zákazníků. Filtrační materiál PS a Sm-N: V hydraulickém nebo mazacím systému má filtr za úkol snížit znečištění na přijatelnou úroveň a co nejdéle ji udržet. Množství pevných částic v průmyslových hydraulických systémech se běžně počítá v souladu
s normou ISO 4406. Dosažitelné třídy čistoty jsou Sm-x a Sm-N. Tyto hodnoty odrážejí naše dlouholeté zkušenosti v oblasti projektování hydraulických filtrů a mohou být považovány za směrné hodnoty. Filtrační materiál Mic: Hloubkové filtry vyrobené z celulózy nebo vrstev skelných vláken s vysokou zádržnou kapacitou a nízkým průtokovým odporem. Stupeň filtrace 10 μm a 25 μm dle normy MAHLE. Použití pro filtraci hydraulického oleje a maziv jako sací filtr, stejně jako pro nízkonákladovou filtraci u zařízení
s menšími nároky na kvalitu filtrace. Filtrační materiál Drg: Povrchové filtry vyráběné z nerezového drátěného pletiva s velmi nízkým průtokovým odporem jsou navrženy
s následujícími textilními vazbami: pletenec, kepr a lněné plátno. Stupeň filtrace 10 μm, 25 μm, 40 μm, 60 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm a 500 μm. U drátěných filtračních vložek se stupeň filtrace určuje podle největšího průměru kulových částic, které by mohly tkaninou projít. Drátěné filtrační vložky se používají pro filtraci hydraulického
oleje a maziv v sacích nebo hrubých filtrech, pro vysoce viskózní kapaliny, jakož i bezpečnostní filtry pro filtraci chladicí kapaliny. Drátěné filtrační vložky mají definovanou velikost odstraňovaných nečistot jako povrchový filtr a nízkou zádržnou kapacitu jako hloubkový filtr. Filtrační materiál KS-Mic: Hloubkové filtry skládající se z několika koordinovaných bezpojivových polyesterových materiálů s velmi vysokou zádržnou kapacitou a nízkým průtokovým odporem. Stupeň filtrace: 25 μm dle normy MAHLE. Use as disposable filter in coolant filtration. Filter material WS-Mic, WS-Sm-x und WS-Sm-N: MAHLE WS-elements for water removal are available as water absorber elements WS-Mic 25 with a low filter efficiency for particles or in combination with the highly efficient Sm-N 2 and Sm-x 10 configuration. A super absorper will change its chemical structure while absorbing water and indicates the amount of absorbed free water by an increase of flow resistance. The free water will be absorbed until the saturation
limit is reached. WS-elements are applicable for all common lubrication and hydraulic fluids. The filter property complies with the corresponding Mic-, Sm-x- and Sm-N 2 element. The flow resistance of a water-free liquid would be insignificantly higher.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
EcoParts Filter Elements
Prvky k odlučování oleje
9
MAHLE Industriefiltration now offers a complete product line for safe and cost-effective cartridge replacement in hydraulics applications. Your benefits:
• Comprehensive line of cartridges for pressure filters and return-line filters from a single source —in a number of
different designs and ratings
• Compatibility with many established manufacturers (cross-reference)
• Defined filter performance and cleanliness class
• Defined service life
• High level of functionality and safety
• Outstanding reliability and cost-effectiveness
• Certified quality
• Tested according DIN and ISO standards, with all prevalent industrial approvals
For further information, please consult our website at www.mahle-industrialfiltration.com.
V moderních systémech zásobování stlačeným vzduchem dominují šroubové kompresory se vstřikem oleje.
Prvky k odlučování oleje od společnosti MAHLE se v této oblasti použití osvědčují již léta.
Ve spojení se systematickým výběrem sacích a olejových filtrů zaručují velmi dobrou kvalitu stlačeného vzduchu při rozumných dobách životnosti a provozních nákladech.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Systémy čištění vzduchu Čističe vzduchu MAHLE zajišťují nepřetržitý přísun čistého nasávaného vzduchu pro kompresory, podtlaková čerpadla a spalovací motory. Hladina hluku se snižuje pomocí tlumičů sání. Řada MAHLE:
• Systémy filtrace vzduchu řady 7000
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Systémy čištění vzduchu
888
www.brammer.biz
Hydraulika
94640 94633 58599
Obrázky jsou pouze pro ilustraci