Page 898 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 898
Filtrace
Vždy ten správný filtr
Průmyslové filtry jsou vyráběny již od roku 1962 v našem výrobním závodu v Öhringenu, kde je současně umístěno centrum celosvětového prodeje, výzkumu, vývoje, designu a produkce!.
Náš výrobní program pro průmyslové filtrace zahrnuje filtry, filtrační systémy, zařízení a doplňky pro hydraulické filtry/inženýrství a odprašovací zařízení a systémy, stejně tak jako automatické filtrační absolutní zařízení využívané ve výrobním procesu od hrubé filtrace k filtraci roztoků a hmot a pro homogenizaci v potravinářství.
Naše výrobní činnost je certifikována v souladu s DIN EN ISO 9001 a náš environmentální management s ISO 14001 a EMAS. Samozřejmostí.
94630
Fluidní technologie
Společnost MAHLE Industry aktivně působí v oblasti filtrace hydraulických a mazacích kapalin od počátku 60. let. Díky neustálému vývoji materiálů a výrobních technologií jsou zaručeny ekonomicky a technicky optimalizované výrobky té nejvyšší kvality. Průmyslové filtry MAHLE jsou proto první volbou pro výrobce a provozovatele mobilních a stacionárních hydraulických strojů a podobného zařízení. Vícevrstvá konstrukce filtračních prvků MAHLE umožňuje širokou škálu aplikací a vysokou kapacitu zachycování nečistot. Filtrační výkonnost filtračních vložek zůstává konstantní i při zvyšujících se diferenčních tlacích a zajišťuje maximální ochranu i při pulzujícím zatížení. Dlouhá životnost filtru s nízkým průtokovým odporem zaručuje optimální a hospodárné využití. Díky ukazatelům údržby MAHLE je údržba jednodušší a úplné využití zádržné kapacity filtračních vložek přináší maximální ekonomickou efektivitu.
Sací filtry
94631
Tyto filtry chrání čerpadlo před hrubými nečistotami. Instalují se před čerpadlo nebo jsou pro obzvláště snadnou údržbu přístupné zvenčí a do sacího potrubí je vestavěný indikátor znečištění. Díky celé řadě systémových prvků lze zaručit ochranu zařízení a čerpadel v rozsahu jemnosti 10 – 25 μm díky našim jakostem Mic nebo v hrubém rozsahu prostřednictvím čistitelného drátěného pletiva.
• Pi 160, NG 80-315 • Pi 1710, NG 10-480 • Pi 1941, NG 4-20
• Pi 200, bis NG 90
• Pi 220, NG 10-63 Pi 270, NG 80-125
Větrací filtry, odolné proti korozi a nárazům, slouží k zásobování zásobníků vzduchem bez nečistot. Velký výběr systémových, výměnných filtračních vložek zaručuje požadovaný soulad s jemností hydraulických filtrů.
Pi 0101-Pi 0185
Větrací filtry
9
886
www.brammer.biz
Hydraulika
58595 58594