Page 876 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 876
Vakuová technologie
Přísavky FC – konkávní s žebrováním
Kód
objednávky Číslo Dílu
C4991556 106722
C1190390 106721
C1190386 103711
C4701106 103712
C3634513 0103294
C3819939 103293
C3819940 103296
C1190411 103734
C1190406 103736
C1190399 103743
C4701118 103745
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ spojení
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Jmenovitý průměr
21,8 mm
28,5 mm
35 mm
35 mm
75 mm
50 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Materiál sání
Polyuretan shore 50
Polyuretan shore 50
Polyuretan shore 50
Polyuretan shore 60
Polyuretan shore 40
Polyuretan shore 60
Polyuretan shore 60
Polyuretan shore 40
Polyuretan shore 60
Polyuretan shore 40
Polyuretan shore 60
Typ sání
Konkávní se svorkami
Konkávní se svorkami
Konkávní se svorkami
Konkávní se svorkami
Konkávní se svorkami
Konkávní se svorkami
Konkávní se svorkami
Konkávní se svorkami
Konkávní se svorkami
Konkávní se svorkami
Konkávní se svorkami
Cena každého Kč
373,99
396,31
488,36
488,36
985,55
698,37
985,55
1657,73
1657,73
2686,55
2686,55
Cena každého Kč
599,98
519,78
721,52
829,83
981,96
FCF-P přísavky – ploché frikční přísavky
SPECIÁLNĚ NAVRŽENÉ přísavky pro mastné povrchy
– hlavně kovové pláty. Drážkování poskytuje pevný úchop a 2–4krát vyšší smykovou sílu než běžné přísavky. ORANŽOVÝ polyuretan 55 podle SHOREA. DRÁŽKOVÝ polyuretan 60 podle SHOREA. IDEÁLNÍ pro procesy tváření kovů vysoká odolnost proti opotřebení, oleji a ozónu. Teplotní rozsah 10 až 50 °C. Materiál DURAFLEX
se vyznačuje pružností pryže a současně odolností polyuretanu. Běžné opotřebení NEMÁ v průběhu času vliv na smykovou sílu. Interní filtr uvnitř těla přísavky zabraňuje kontaminaci
Kód
objednávky Číslo Dílu
C2152396 119913
C2152395 118985
C2152392 118423
C2152393 118430
C2152394 118435
Velké přísavky XLF
8
Velikost Připojovacího závitu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ spojení
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Jmenovitý průměr
35 mm
50 mm
75 mm
100 mm
126 mm
Materiál sání
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Typ sání
Plochá třecí miska
Plochá třecí miska
Plochá třecí miska
Plochá třecí miska
Plochá třecí miska
Vhodné pro manipulaci s velkými a těžkými kovovými pláty a skleněnými tabulemi. Vzor tření zvyšuje bezpečnost a možnosti. Nitril-PVC, NPV je velmi odolný materiál. Konstrukce s dvojitým okrajem pro lepší utěsnění a bezpečnost. Plochá montáž může také pojmout zabudovaná vakuová čerpadla. Přídavné porty
pro snímání. Teplotní rozsah 10 až 90 °C. Interní filtr uvnitř těla přísavky zabraňuje kontaminaci.
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6108329 127131
C4615973 127132
C6108330 127133
C6108331 127134
Velikost
Připojovacího Cena
závitu
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Typ spojení
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Jmenovitý průměr
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Materiál sání
Nitril-PVC NDR
Nitril-PVC NDR
Nitril-PVC NDR
Nitril-PVC NDR
Typ sání každého Kč
Ploché 1886,76
Ploché 2361,07
Ploché 3776,82
Ploché 5192,86
In-line vakuové filtry
Kód
objednávky Číslo Dílu
Odstraňují prach a malé částice v toku podtlaku. Výrazně snižují provozní rizika/poruchy. K dispozici jsou náhradní filtry. TEPLOTNÍ rozsah -20 °C až 80 °C. Plastový kompozit o vysoké pevnosti. Účinnost 10 mikronů. Čirá miska poskytuje vizuální indikaci kontaminace.
C1191061
C1191066
C1191063
C1191070
C1191069
3116671
3116651
3116652
3116672
3116653
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/2BSPP
Jmenovitý průtok
2.5 Nl/s
15 Nl/s
15 Nl/s
42 Nl/s
85 Nl/s
Čistá hmotnost
70 g
168 g
170 g
424 kg
550 g
Cena každého Kč
1352,92
1682,26
1682,26
2600,56
2794,03
864
www.brammer.biz
Pneumatika
53360 53358 53359
53354