Page 874 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 874
Vakuová technologie
U – univerzální přísavky
Kód
objednávky Číslo Dílu
C2152405 3250080SC
C2152406 3250081SC
C1189717 3150059
C2152403 3150059S
C1189702 3150003
C2152397 3150003S
C1189700 3150004
C2152398 3150004S
C1189739 3150005
C2152399 3150005S
C1189737 3150006
C2152400 3150006S
C1189734 101374
C1189729 101385
C1189721 101407
C1189725 101396
C1189713 101618
C2152386 101605
C1189705 101818
C1189709 101805
Vhodné pro ploché, mírně zakřivené nebo konkávní povrchy. Přísavky z vodivého silikonu jsou vhodné pro materiály citlivé na statickou elektřinu. ČERNÝ vodivý silikon 50 podle Shorea. Černý chloropren (
Velikost Připojovacího závitu
M2,5
M2,5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Typ spojení
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Jmenovitý průměr
2,6 mm
3,8 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
11 mm
11 mm
16,5 mm
16,6 mm
22 mm
22 mm
32 mm
32 mm
41 mm
41 mm
51 mm
51 mm
Materiál sání
Vodivý silikon
Vodivý silikon
Chloropren
Silicone
Chloropren
Silicone
Chloropren
Silicone
Chloropren
Silicone
Chloropren
Silicone
Chloropren
Silicone
Chloropren
Silicone
Chloropren
Silicone
Chloropren
Silicone
Typ sání
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Univerzální
Cena každého Kč
286,90
295,44
96,74
141,38
94,53
152,13
98,11
159,30
116,58
173,90
128,15
194,85
306,74
381,43
337,06
416,98
440,96
538,52
528,05
642,15
Přísavka B s jedním vlnovcem
Vhodné pro nastavení roviny, pro nerovné povrchy a vyrovnání výškových rozdílů. ČERNÝ CHLOROPREN pro všeobecné aplikace je odolný proti opotřebení. ČERVENÝ SILIKON pro potraviny a vysoké teplotní rozdíly. ČERNÝ NITRIL pro všeobecné aplikace nad průměrem 50 mm je odolný proti opotřebení. Ohebná přísavka s vysokou stabilitou a odolností. Vysoká odolnost proti opotřebení. Teplotní rozsah -40 °C až 110 °C černá CR. Teplotní rozsah 0 °C až 90 °C černá NPV. Teplotní rozsah -40 °C až 200
°C červená. Interní filtr uvnitř těla přísavky zabraňuje kontaminaci. ŘADA B umožňuje mírný zdvih pro oddělení tenkých vrstev. Interní filtr uvnitř těla přísavky zabraňuje většině kontaminací. Pokud je to požadováno, může být na většině přísavek nahrazen bez montáže. Rychloupínací objímka o průměru 75 mm.
8
Kód
objednávky Číslo Dílu
C1190943 3150023
C1190933 3250037
C4709791 101161
C4709802 101418
C1190893 101457
C1190868 B50.30.05AB
C4709819 0101855
C4709823 101890
C1190935 101931
C3994960 3150023S
C2152404 3250037S
C1190921 101172
C4363741 0101431
C1190887 101470
C1190873 101631
C2152387 101851
C2152388 101884
C2152389 101928
Velikost Připojovacího závitu
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Typ spojení
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnější závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Vnitřní závit
Jmenovitý průměr
12 mm
17,5 mm
24 mm
36 mm
46 mm
58 mm
83 mm
124 mm
166 mm
12 mm
17,5 mm
24 mm
36 mm
46 mm
58 mm
83 mm
124 mm
166 mm
Materiál sání
Chloroprene shore 60
Chloroprene shore 60
Chloroprene shore 60
Chloroprene shore 60
Chloroprene shore 60
Nitril-PVC shore 50
Nitril-PVC shore 50
Nitril-PVC shore 50
Nitril-PVC shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Silicone shore 50
Typ sání
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Měch
Cena každého Kč
120,44
137,80
329,07
438,20
498,84
609,63
1373,04
2238,15
2988,06
233,98
256,31
470,17
610,73
756,25
903,69
1819,79
2902,07
3973,05
862
www.brammer.biz
Pneumatika
53350 53356