Page 823 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 823
Pohony
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
Píst-Ø (mm)
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
125.0
125.0
125.0
125.0
125.0
125.0
125.0
125.0
125.0
125.0
125.0
Délka zdvihu
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
500 mm
25 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
320 mm
250 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
160 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
Cena každého Kč
4084,39
4158,80
4244,24
4304,87
4376,53
4478,50
4594,25
4740,32
4944,26
5467,90
4806,46
4991,12
5060,02
5142,70
5261,20
5393,49
5795,87
5561,61
6065,96
6399,43
6396,68
6506,92
6641,96
6732,91
7003,00
7408,13
7722,31
8080,59
8529,82
8268,00
8403,04
8565,65
8673,13
8808,18
8995,58
9210,55
9858,21
10288,15
10828,32
14998,15
15254,46
15560,38
15764,32
16017,87
16376,15 8 16784,04
17293,90
18007,70
18826,24
19845,96
C6147205
C1966750
C1966751
C1966752
C1966753
C1966754
C1966755
C1966756
C4998675
C4998682
C6147206
C1966759
C3261725
C1966760
C1966761
C1966762
C6147207
C1966763
C2772729
C6147208
C1966764
C1966765
C1966766
C6147209
C1966768
C1959004
C3263275
C6147210
C4152873
C1958977
C1958978
C1958979
C1958980
C1958981
C1958982
C1958983
C6147211
C1958985
C6147212
C1958986
C1958987
C1958988
C1958989
C1958990
C1958991
C1958992
C1958993
C1958994
C1958995
C1958996
R480060026
R480060027
R480060028
R480060029
R480060030
R480060031
R480060032
R480060033
R480060034
R480060035
R480060036
R480060037
R480060038
R480060039
R480060040
R480060041
R480060042
R480060043
R480060044
R480060045
R480060060
R480060061
R480060063
R480060064
R480060065
R480060066
R480060067
R480060068
R480060069
R480060070
R480060071
R480060072
R480060073
R480060074
R480060075
R480060076
R480060077
R480060078
R480060079
R480060080
R480060081
R480060082
R480060083
R480060084
R480060085
R480060086
R480060087
R480060088
R480060089
R480060091
www.brammer.biz
811
Pneumatika