Page 821 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 821
Pohony
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost připojení
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Píst-Ø (mm)
250.0
320.0
320.0
320.0
320.0
320.0
320.0
320.0
320.0
320.0
320.0
320.0
Délka zdvihu
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
Cena každého Kč
52905,05
62954,19
64057,87
65382,48
66265,70
67369,39
68914,91
70680,90
72888,73
75979,32
79511,29
83926,49
Cena každého Kč
2449,94
2587,88
2626,74
2652,65
2685,17
2707,98
2782,18
2591,22
2937,62
3041,25
2976,38
2766,09
2910,34
2694,78
2994,39
3036,56
3095,26
3162,51
3246,57
3364,25
3498,74
3442,02
3167,64 8 3348,26
3249,38
3457,13
3511,70
3587,76
3674,85
3783,71
3936,12
4110,30
4328,02
3876,04
3749,21
4013,84
4064,00
4126,83
4214,48
4091,12
4440,19
4332,49
4816,39
5067,18
4946,90
5219,86
5323,21
C6147523
C6147524
C6147525
C6147526
C6147527
C6147528
C6147529
C6147530
C6147538
C6147539
C6147540
C6147541
R480627461
R480627463
R480627464
R480627465
R480627466
R480627467
R480627468
R480627469
R480627470
R480627471
R480627472
R480627473
Profilový válec, ISO 15552, Série PRA
• Ø 32 - 125 mm
• Přípoje: G 1/8 - G 1/2
• Dvojčinný
• S magnetickým pístem
• Tlumení: elastický, nastavitelný, pneumaticky • Pístní tyč: Vnější závit
• Volitelně v ATEX
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
Píst-Ø (mm)
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
Délka zdvihu
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
25 mm
50 mm
80 mm
C3240675
C3241208
C3241237
C3246368
C3246854
C1955443
C1955440
C3240319
C3240839
C3249762
C3241169
C3240783
C1955444
C3241084
C3246855
C3246579
C3241233
C3247203
C3241234
C3249773
C3247043
C3247042
C3241271
C3247010
C1955399
C3246734
C3247053
C4564759
C3241235
C3249785
C3241310
C3246535
C3247149
C3249795
C3246516
C3247113
C3249796
C3249797
C1955441
C3249799
C3241375
C3241170
C1970833
C1954201
C3249806
C1955442
C3241036
822120001
822120002
822120003
822120004
822120005
822120006
822120007
822120008
822120009
822120010
822120011
822121001
822121002
822121003
822121004
822121005
822121006
822121007
822121008
822121009
822121010
822121011
822122001
822122002
822122003
822122004
822122005
822122006
822122007
822122008
822122009
822122010
822122011
822123001
822123002
822123003
822123004
822123005
822123006
822123007
822123008
822123009
822123010
822123011
822124001
822124002
822124003
www.brammer.biz
809
Pneumatika
65885