Page 805 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 805
Konektory
Viking Xtreme - Pneumatické tlakem ovládané 3/2cestné ventily
Kód
objednávky Číslo Dílu
Maximální teplota okolí (°C)
60
60
60
60
60
60
60
Minimální okolní teplota (°C)
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
Minimální pracovní tlak (Bar)
1,5
1,5
1,5
1,5
3,2
3,5
3,5
Čistá hmotnost
0,3 kg
0,3 kg
0,45 kg
0,45 kg
0,3 kg
0,3 kg
0,45 kg
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Doba odezvy (ms)
5
5
8
9
8
10
10
Funkce
pneumatického Cena
C7136649
C7328349
C7328350
C7328351
C4969396
C7328352
C6787245
P2LAX311PP
P2LBX312PP
P2LCX313PP
P2LDX314PP
P2LAX311PS
P2LBX312PS
P2LDX314PS
Ovládání ventilu
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
ventilu Typ zpětného ventilu
3/2 Vzduchové ovládání
3/2 Vzduchové ovládání
3/2 Vzduchové ovládání
3/2 Vzduchové ovládání
3/2 Pružina
3/2 Pružina
3/2 Pružina
každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
Viking Xtreme - Elektromagneticky ovládané rozváděče
vybavené 15mm elektromagnet(y) 24Vss, 3/2cestné ventily
Kód
objednávky Číslo Dílu
Maximální teplota okolí (°C)
50
50
50
50
50
50
50
50
Minimální okolní teplota (°C)
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
Minimální
pracovní Čistá Provozní
Velikost připojení
Doba Ovládání odezvy (ms) ventilu
Funkce
pneumatického Typ zpětného ventilu ventilu
3/2 Elektromagnet
3/2 Elektromagnet
3/2 Elektromagnet
3/2 Elektromagnet
3/2 Pružina
3/2 Pružina
3/2 Pružina
3/2 Pružina
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
tlak (Bar)
1,5
1,5
1,5
1,5
3,5
3,5
3,5
hmotnost napětí (DC)
C7328354
C7328355
C7328356
C7328357
C7136719
C7328358
C7328359
C7328360
P2LAX311EENXB549
P2LBX312EENXB549
P2LCX313EENXB549
P2LDX314EENXB549
P2LAX311ESNXB549
P2LBX312ESNXB549
P2LCX313ESNXB549
P2LDX314ESNXB549
0,42 kg
0,42 kg
0,53 kg
0,53 kg
0,38 kg
0,38 kg
0,5 kg
0,5 kg
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
G1/8 BSPP 10
G1/4 BSPP 10
G3/8 BSPP 17
G1/2 BSPP 17
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP 18
G3/8 BSPP 25
G1/2 BSPP 25
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Viking Xtreme - Elektromagneticky ovládané rozváděče
vybavené 15mm elektromagnet(y), 3/2cestné ventily
Kód
objednávky Číslo Dílu
C7328361 P2LAX311EENXXX
C7328362 P2LBX312EENXXX
Maximální teplota okolí (°C)
50
50
50
50
50
50
50
50
Minimální okolní teplota (°C)
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
Minimální pracovní tlak (Bar)
1,5
1,5
1,5
1,5
3,2
3,5
3,5
3,5
Velikost Čistá hmotnostpřipojení
0,38 kg G1/8 BSPP
0,38 kg G1/4 BSPP
Doba odezvy (ms)
10
10
17
17
18
18
25
25
Funkce
pneumatického Ovládání ventilu ventilu
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Elektromagnet 3/2
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Cena
každého Kč 8
***
***
***
***
***
***
***
***
C7328363
C7328364
C7328365
C6431719
C7328366
C7328367
P2LCX313EENXXX
P2LDX314EENXXX
P2LAX311ESNXXX
P2LBX312ESNXXX
P2LCX313ESNXXX
P2LDX314ESNXXX
0,45 kg
0,45 kg
0,38 kg
0,38 kg
0,42 kg
0,42 kg
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Viking Xtreme - Elektromagneticky ovládané rozváděče
vybavené 22mm elektromagnet(y) 24Vss, 3/2cestné ventily
Kód
objednávky Číslo Dílu
C7328368 P2LAX311EENDDB49
C7328369 P2LBX312EENDDB49
C7328370 P2LCX313EENDDB49
C7328371 P2LDX314EENDDB49
Maximální teplota okolí (°C)
50
50
50
50
Minimální okolní teplota (°C)
-10
-10
-10
-10
Minimální pracovní tlak (Bar)
1,5
1,5
1,5
1,5
Čistá Provozní hmotnost napětí (DC)
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Funkce
Doba pneumatického
odezvy (ms) Ovládání ventilu ventilu
10 Elektromagnet 3/2
10 Elektromagnet 3/2
17 Elektromagnet 3/2
17 Elektromagnet 3/2
Typ zpětného ventilu
Cena každého Kč
0,42 kg
0,42 kg
0,81 kg
0,81 kg
24V
24V
24V
24V
Elektromagnet ***
Elektromagnet ***
Elektromagnet ***
Elektromagnet ***
www.brammer.biz
793
Pneumatika
421878
421876
421879
421877