Page 804 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 804
Ventily
7660 - Miniaturní regulátor výstupního průtoku - BSPP zamykatelný
Kód objednávky
C3788898
C3788901
C3788897
C3788899
C3788900
C3788902
C1286087
C3520747
Číslo Dílu
7660 04 19
7660 06 19
7660 04 10
7660 06 10
7660 06 13
7660 08 10
7660 08 13
7660 08 17
Velikost Připojovacího závitu
M5x0,8
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého Kč
397,69
393,35
402,10
410,92
415,05
423,32
443,44
449,81
PTFLM8PK - Miniaturní regulátor výstupního průtoku - BSPP zamykatelný
Popis:
• Regulátory průtoku Prestoflow® jsou určeny k nastavování
rychlosti pístnice válce řízenímprůtoku vzduchu. Jsou
jednosměrné a obvykle se osazují na výfukové hrdlo válce. Pracovní tlak:
• Pracovní teplota.
Provozní teplota:
Velikost Připojovacího závitu
• Od -25°C do +100 °C.
Použití:
Řady compact a mikro jsou speciálně určené pro aplikace, kde je důležitá prostorová úspornost.
Kód objednávky
C2790320
C4422691
Číslo Dílu
PTFLM8PK4-M5
PTFLM8PK6-M5
Velikost spojení trubky
Cena každého Kč
372,42
377,22
Cena každého Kč
528,01
472,93
497,12
Cena každého Kč
501,32
511,24
1214,84
Cena každého Kč
773,06
773,06
1151,73
1157,24
Cena každého Kč
1699,63
1409,28
2079,79
Cena každého Kč
1366,70
723,17
864,83
M5
M5
4 mm
6 mm
VB - Jednosměrný (zpětný) ventil - Vnitřní závit
Kód objednávky
C1853543
C1278906
C1278905
PWA-L - Jednosměrný (zpětný) ventil - S nástrčným šroubením
Kód objednávky
C1278937
C1278938
C1278939
P4Q - Ventil na rychlé vypouštění
Číslo Dílu
VB12-Q-NQ-5
VB22-Q-NQ-5
VB42-Q-NQ-5
Číslo Dílu
PWA-L1444
PWA-L1466
PWA-L1488
Číslo Dílu
P4Q-BA12
P4Q-BA13
P4Q-CA14
P4Q-CA16
Číslo Dílu
VQB12-Q-O-5
VQB22-Q-O-5
VQB42-Q-O-5
Číslo Dílu
M33005
B43005B
B53005A
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Velikost připojení
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
8
Kód objednávky
C1278934
C1278935
C1278936
C1854067
VQB - Ventil na řízení průtoku s obtokem
Logický (výběrový) ventil
Kód objednávky
C1853544
C1853509
C1853545
Kód objednávky
C1855115
C1278206
C1278207
792
www.brammer.biz
Pneumatika
50242 51389 51273 51280 51303 50382
414905