Page 746 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 746
Konektory
Kód objednávky
C6895648
C6878454
C6895667
C6895687
C6895705
C7303008
C7303010
C7303011
C7303009
C7303012
C7303013
Číslo Dílu
KQ2L08-G02A
KQ2L08-G03A
KQ2L10-G01A
KQ2L10-G02A
KQ2L10-G03A
KQ2L10-G04A
KQ2L12-G02A
KQ2L12-G03A
KQ2L12-G04A
KQ2L16-G03A
KQ2L16-G04A
Typ konektoru
Úhlový adaptér
Úhlový adaptér
Úhlový adaptér
Úhlový adaptér
Úhlový adaptér
Úhlový adaptér
Úhlový adaptér
Úhlový adaptér
Úhlový adaptér
Úhlový adaptér
Úhlový adaptér
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Velikost spojení trubky
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého Kč
90,88
90,95
101,42
90,95
76,63
Cena každého Kč
181,72
211,66
257,13
316,39
389,54
Cena každého Kč
169,44
179,98
198,71
221,97
308,38
Cena každého Kč
131,50
135,52
142,60
146,85
169,40
156,81
164,53
172,26
203,55
213,26
233,09
232,94
240,03
251,54
Cena každého Kč
138,41
146,07
153,23
164,53
Řada KQ2 – rychloupínací kloubový adaptér
• Široký rozsah tlaku – od průmyslového podtlaku (-100 kPa / -1 bar) po přetlak (1 MPa / 10 bar) • Široký rozsah potrubních systémů (vnější průměr potrubí 3,2 mm až 16 mm)
• Široký rozsah dostupných konfigurací
Kód objednávky
C4333623
C5049833
C4333608
C5049353
C4887440
Číslo Dílu
KQ2L04-M5A
KQ2L04-M6A
KQ2L06-M5A
KQ2L06-M6A
KQ2L23-M5A
Velikost Připojovacího závitu
M5
M6
M5
M6
M5
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Velikost Připojovacího závitu
M5
M6
M5
M6
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
3,2 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Řada KQ2– rychloupínací přepážkové spojení, kloub
Kód objednávky
C5049701
C4333902
C5049386
C5049387
C5049535
Číslo Dílu
KQ2LE04-00A
KQ2LE06-00A
KQ2LE08-00A
KQ2LE10-00A
KQ2LE12-00A
Řada KQ2– rychloupínací rozbočovací spojený kloub
Kód objednávky
C4899857
C5049400
C5049404
C5049408
C5049412
Číslo Dílu
KQ2LU04-00A
KQ2LU06-00A
KQ2LU08-00A
KQ2LU10-00A
KQ2LU12-00A
8
Řada KQ2– rychloupínací rozbočovací kloubový adaptér
Kód objednávky
C5049397
C5049398
C5049401
C5049402
C6117300
C5049405
C5049406
C5049407
C5049409
C5049410
C5049411
C5049764
C5049453
C5049452
Číslo Dílu
KQ2LU04-01AS
KQ2LU04-02AS
KQ2LU06-01AS
KQ2LU06-02AS
KQ2LU06-03AS
KQ2LU08-01AS
KQ2LU08-02AS
KQ2LU08-03AS
KQ2LU10-02AS
KQ2LU10-03AS
KQ2LU10-04AS
KQ2LU12-02AS
KQ2LU12-03AS
KQ2LU12-04AS
Řada KQ2 – rychloupínací rozbočovací kloubový adaptér
Kód objednávky
C5049399
C6117299
C5049403
C6117301
Číslo Dílu
KQ2LU04-M5A
KQ2LU04-M6A
KQ2LU06-M5A
KQ2LU06-M6A
734
www.brammer.biz
Pneumatika
100409 95134 95136 95140 100406