Page 744 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 744
Konektory
Řada KQ2 – rychloupínací rovnoměrné spojení
• Široký rozsah tlaku – od průmyslového podtlaku (-100 kPa / -1 bar) po přetlak (1 MPa / 10 bar) • Široký rozsah potrubních systémů (vnější průměr potrubí 3,2 mm až 16 mm)
• Široký rozsah dostupných konfigurací
Kód objednávky
C4334000
C4299010
C4752037
C4358720
C4570612
C5049557
C5049662
Řada KQ2 – rychloupínací redukční konektor
Kód objednávky
C4347386
C4952836
C4308608
C4447766
C5010337
C5049330
Řada KQ2 – rychloupínací vnitřní adaptér
Číslo Dílu
KQ2H04-00A
KQ2H06-00A
KQ2H08-00A
KQ2H10-00A
KQ2H12-00A
KQ2H16-00A
KQ2H23-00A
Číslo Dílu
KQ2H04-06A
KQ2H06-08A
KQ2H08-10A
KQ2H10-12A
KQ2H12-16A
KQ2H23-04A
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3,2 mm
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
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Spojení trubky (2)
Cena každého Kč
67,05
67,05
99,77
123,47
136,70
173,08
85,01
Cena každého Kč
94,59
116,03
148,27
139,45
268,16
100,58
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého Kč
66,14
69,18
73,31
76,34
77,72
86,54
107,76
105,83
109,76
131,50
127,88
144,94
166,19
161,78
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
4 mm
8
Kód objednávky
C7303014
C7303015
C7303016
C7303017
C7303018
C7303020
C7303021
C7303022
C7303023
C7303024
C7303025
C7303026
C7303027
C7303028
C7303029
Číslo Dílu
KQ2F04-G01A
KQ2F04-G02A
KQ2F06-G01A
KQ2F06-G02A
KQ2F06-G03A
KQ2F08-G01A
KQ2F08-G02A
KQ2F08-G03A
KQ2F10-G02A
KQ2F10-G03A
KQ2F12-G02A
KQ2F12-G03A
KQ2F12-G04A
KQ2F16-G03A
KQ2F16-G04A
• S čelním těsněním
Typ konektoru
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Adaptér se zásuvkou
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Řada KQ2 – rychloupínací rovný adaptér
• Široký rozsah tlaku – od průmyslového podtlaku (-100 kPa / -1 bar) po přetlak (1 MPa / 10 bar) • Široký rozsah potrubních systémů (vnější průměr potrubí 3,2 mm až 16 mm)
• Široký rozsah dostupných konfigurací
Kód objednávky
C4333499
C4333496
C5049551
C4347777
C4945281
C5049465
C4333481
C5015415
C4617473
C5049469
C4333476
C4333473
C5049477
C4333109
Číslo Dílu
KQ2S04-01AS
KQ2S06-01AS
KQ2S06-02AS
KQ2S08-01AS
KQ2S08-02AS
KQ2S08-03AS
KQ2S10-01AS
KQ2S10-02AS
KQ2S10-03AS
KQ2S10-04AS
KQ2S12-02AS
KQ2S12-04AS
KQ2S16-03AS
KQ2S16-04AS
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
732
www.brammer.biz
Pneumatika
100412
95158 95162 95156