Page 712 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 712
Konektory
7526
7442
Kód objednávky
C6115261
C6115262
C6115263
C6115264
C6115265
Kód objednávky
C6115266
C6115267
C6115268
C6115269
C6115270
C6115271
C6115272
C6115273
C6115274
C6115275
C6115276
C6115277
Kód objednávky
C6115279
C6115278
C6115281
C6115282
C6115280
C6115283
C6115284
C6115285
C6115286
C6115287
C6115288
C6115289
C6115290
C6115291
C6115292
Kód objednávky
C6115293
C6115294
C6115295
C6115296
C6115297
C6115298
Kód objednávky
C6115299
C6115300
C6115301
C6115302
C6115303
C6115304
C6115305
Číslo Dílu
7526 4-1/8
7526 6-1/8
7526 6-1/4
7526 8-1/8
7526 8-1/4
Číslo Dílu
7442 4-1/8
7442 6-1/8
7442 6-1/4
7442 8-1/8
7442 8-1/4
7442 8-3/8
7442 10-1/4
7442 10-3/8
7442 12-1/4
7442 12-3/8
7442 16-1/2
7442 16-3/4
Číslo Dílu
7432 4-1/8
7432 4-M5
7432 6-1/8
7432 6-1/4
7432 6-M5
7432 8-1/8
7432 8-1/4
7432 8-3/8
7432 10-1/4
7432 10-3/8
7432 12-1/4
7432 12-3/8
7432 12-1/2
7432 16-1/2
7432 16-3/4
Číslo Dílu
7542 6-4-1/8
7542 6-4-1/4
7542 8-6-1/8
7542 8-6-1/4
7542 10-8-1/4
7542 10-8-3/8
Číslo Dílu
7562 4-1/8
7562 6-1/8
7562 6-1/4
7562 8-1/8
7562 8-1/4
7562 10-1/4
7562 10-3/8
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Spojení trubky (1)
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Spojení trubky (2)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Cena každého Kč
97,13
92,42
111,62
101,84
116,70
Cena každého Kč
117,78
111,99
120,32
133,37
142,07
149,31
155,84
162,36
***
242,45
436,71
509,55
Cena každého Kč
106,91
111,62
101,84
109,45
110,17
121,41
129,02
135,91
142,07
155,48
242,45
242,45
283,05
436,71
489,26
7432
8
7542
Velikost
Připojovacího Cena
závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
každého Kč
242,09
245,72
260,94
275,80
353,35
361,69
Cena každého Kč
107,36
111,36
145,69
149,31
165,26
204,04
218,17
7562
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
700
www.brammer.biz
Pneumatika
53960 53957 53939 53940 53942