Page 711 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 711
Konektory
6950
Kód objednávky
C6115221
C6115222
C6115223
C6115224
C6115225
C6115226
6555
Kód objednávky
C6115227
C6115228
C6115229
C6115230
6708
Kód objednávky
C6115231
C6115232
C6115233
C6115234
C6115235
C6115236
C6115237
6900
Kód objednávky
C6115238
C6115239
C6115240
C6115241
C6115242
C6115243
C6115244
C6115245
7522
Číslo Dílu
6950 4
6950 6
6950 8
6950 10
6950 12
6950 14
Číslo Dílu
6555 4-4
6555 6-6
6555 8-8
6555 10-10
Číslo Dílu
6708 4
6708 5
6708 6
6708 8
6708 10
6708 12
6708 14
Číslo Dílu
6900 3
6900 4
6900 5
6900 6
6900 8
6900 10
6900 12
6900 14
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Velikost spojení trubky
3mm
4mm
5mm
6mm
8mm
10 mm
12 mm
14 mm
Cena každého Kč
23,55
28,27
28,27
35,52
42,04
56,54
Cena každého Kč
79,38
93,50
88,22
162,36
Cena každého Kč
7,97
7,97
7,97
8,70
8,70
11,23
11,23
Cena každého Kč
22,47
12,32
10,87
10,91
13,05
15,22
15,95
21,74
Cena každého Kč
57,57
74,66
66,62
90,60
***
66,62
78,28
73,21
78,28
70,49
69,06
67,39
100,75
136,27
100,12
Materiál tělesa: technopolymer; vložka: mosaz, objímka: poniklovaná mosaz; těsnění: NBR Závity : GAS válcový ISO-228 (BSP)
Provozní tlak: min. 0,9 bar – max. 16 bar (viz data použitého potrubí)
Potrubí k připojení: Rilsan, polyamid 6-11-12, polyetylén, PU, polyester Hytrel
Průměry: ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
Médium: stlačený vzduch (pro jiné typy médií kontaktujte naše techniky) Teplota: -20°–60 °C (viz data použitého potrubí)
8
Kód objednávky
C6115248
C6115249
C6115246
C6115247
C6115250
C6115252
C6115253
C6115251
C6115254
C6115255
C6115256
C6115257
C6115258
C6115259
C6115260
Číslo Dílu
75224-1/8
75224-1/4
7522 4-M5
7522 4-M7
75225-M5
75226-1/8
75226-1/4
75226-M5
75228-1/8
75228-1/4
75228-3/8
752210-1/4
752210-3/8
752212-1/4
752212-3/8
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
M7
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
www.brammer.biz
699
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
53941 53920 53899 53876 53921