Page 701 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 701
Konektory
Otočné banjo šroubení 1-nás.
• Vnější závit
• M5 - G 3/8
• Nástrčné šroubení
• Ø 4 - Ø 12
• QR1-S-RW1
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Kód objednávky
C6147892
C6147894
C6147893
C3017271
C6147895
C3017272
C6147896
C6147898
C6147897
C6147899
C6147900
Číslo Dílu
R412005236
R412005237
R412005238
R412005239
R412005241
R412005240
R412005242
R412005244
R412005243
R412005245
R412005246
Cena Velikost Připojovacího závitu každého Kč
Dutý šroub, 1-nás.
M5
G1/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost spojení trubky
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Velikost spojení trubky
107,24
107,24
125,40
124,73
132,78
132,56
166,19
211,03
305,61
292,72
292,72
Cena každého Kč
41,42
59,25
Cena každého Kč
91,13
124,73
Velikost Připojovacího Cena závitu každého Kč
G1/8 BSPP 129,56
G1/4 BSPP 140,61
G1/4 BSPP 148,66
G1/8 BSPP 150,50
G1/4 BSPP 235,19
Velikost Připojovacího Cena závitu každého Kč
G1/8 BSPP 207,80
G1/4 BSPP 223,91
G1/8 BSPP 183,83
G1/4 BSPP 211,03
Cena každého Kč
166,38
137,62
• Vnější závit
• G 1/8 - G 1/4 • Neomezený • QR1-S-RH1
Kód objednávky
C6147921
C6147922
Číslo Dílu
R412005313
R412005314
Přípojka banjo, 2-nás
• Vnější závit
• G 1/8 - G 1/4
• Neomezený, 2x Ø 6 - Ø 10 • QR1-S-RH2
Kód objednávky
C6147923
C6147924
Číslo Dílu
R412000613
R412000614
Přípojka banjo, 2-nás
• Neomezený
• G 1/8 - G 1/4
• Nástrčné šroubení
• •
Ø 6 - Ø 10 QR1-S-RT1
•Ø 6 - Ø 8
• QR1-S-RTS
Kód objednávky
C6147933
C6147935
C6147936
C6147934
C6147937
Číslo Dílu
R412000625
R412000626
R412000622
R412005306
R412005308
8
Otočné šroubení T
• Vnější závit
• G 1/8 - G 1/4
• Nástrčné šroubení, 2x
Kód objednávky
C6147945
C6147947
C6147946
C6147948
Číslo Dílu
R412005292
R412005294
R412005293
R412005295
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Přípojka banjo, 3-nás
• Vnější závit
• G 1/8 - G 1/4
• Neomezený, 2x Ø 6 - Ø 10 • QR1-S-RH3
Kód objednávky
C6147926
C6147925
Číslo Dílu
R412000615
R412005319
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
www.brammer.biz
689
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
90459 90471 90461
90458
90472 90470