Page 700 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 700
Konektory
Těsnicí zátka
Úhlové závitové šroubení
• Nástrčné šroubení Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RCA
Kód objednávky
C6148018
C6148019
C6148020
C6148021
C6148022
Číslo Dílu
R412005111
R412005112
R412005113
R412005114
R412005115
Velikost spojení trubky
Cena každého Kč
42,17
46,03
49,33
55,95
57,53
Cena každého Kč
110,23
132,78
110,23
121,51
130,94
137,62
182,26
Cena každého Kč
295,94
324,71
329,54
353,47
396,74
Cena každého Kč
415,84
483,03
431,72
449,44
534,12
505,36
501,90
652,64
Cena každého Kč
70,42
79,85
83,08
92,74
92,74
• Vnitřní závit
• G 1/8 - G 1/4
• Nástrčné šroubení • Ø 4 - Ø 10
• QR1-S-RVI
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Velikost spojení trubky
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Kód objednávky
C6147885
C6147888
C6147886
C6147889
C6147887
C6147890
C6147891
Číslo Dílu
R412005129
R412005132
R412005130
R412005133
R412005131
R412005134
R412005135
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
Otočné banjo šroubení 1-nás.
• Vnější závit
• M5 - G 3/8
• Nástrčné šroubení • Ø 4 - Ø 12
• QR1-S-RW1
Kód objednávky
C6147904
C6147905
C6147906
C6147907
C6147908
Číslo Dílu
R412005145
R412005148
R412005149
R412005152
R412005155
Otočné banjo šroubení 2-nás.
8
• Vnější závit
• G 1/8 - G 1/2
• Nástrčné šroubení, 2x Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RW2
Kód objednávky
C6147909
C6147911
C6147910
C6147912
C6147914
C6147913
C6147915
C6147916
Číslo Dílu
R412005186
R412005189
R412005187
R412005190
R412005194
R412005191
R412005195
R412005196
Přípojka banjo, 1-nás.
• Neomezený
• G 1/8 - G 1/4
• Nástrčné šroubení
• Ø 4 - Ø 10 • QR1-S-RV1
Kód objednávky
C6147927
C6147928
C6147930
C6147929
C6147931
C6147932
Číslo Dílu
R412000617
R412000623
R412000624
R412000618
R412000619
R412005303
136,00
688
www.brammer.biz
Pneumatika
90460 90469 90468 90466 90465