Page 68 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 68
Válečková ložiska
Válečková ložiska SKF řady Explorer
• Některá provedení mohou v určitém rozsahu vyrovnávat axiální posuv hřídele • Pro aplikace s vysokým radiálním zatížením
• K dispozici pro průměry vrtání od 15 mm do 800 mm
Kód objednávky
C0005942
C0006098
C0005944
C0006099
C0005946
C0006102
C0005949
C0006106
C0005953
C0006110
C0005955
C0006114
C0005957
C0006118
C0005960
C0006123
C0005963
C0006128
C0005966
C0006134
C0005969
C0006138
C0005972
C0006143
C0005974
C0006149
C0005977
C0006152
C0005980
C0006155
Číslo Dílu
NJ 203 ECP
NJ 303 ECP
NJ 204 ECP
NJ 304 ECP
NJ 205 ECP
NJ 305 ECP
NJ 206 ECP
NJ 306 ECP
NJ 207 ECP
NJ 307 ECP
NJ 208 ECP
NJ 308 ECP
NJ 209 ECP
NJ 309 ECP
NJ 210 ECP
NJ 310 ECP
NJ 211 ECP
NJ 311 ECP
NJ 212 ECP
NJ 312 ECP
NJ 213 ECP
NJ 313 ECP
NJ 214 ECP
NJ 314 ECP
NJ 215 ECP
NJ 315 ECP
NJ 216 ECP
NJ 316 ECP
NJ 217 ECP
NJ 317 ECP
Prumer kroužku
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
Vnejší prumer
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
85 mm
100 mm
90 mm
110 mm
100 mm
120 mm
110 mm
130 mm
120 mm
140 mm
125 mm
150 mm
130 mm
160 mm
140 mm
170 mm
150 mm
180 mm
Šíre
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
17 mm
16 mm
19 mm
17 mm
21 mm
18 mm
23 mm
19 mm
25 mm
20 mm
27 mm
21 mm
29 mm
22 mm
31 mm
23 mm
33 mm
24 mm
35 mm
25 mm
37 mm
26 mm
39 mm
28 mm
41 mm
Cena každého Kč
647,70
1303,09
935,70
972,15
970,45
1239,70
1248,40
1215,18
1517,76
1182,86
1334,48
1560,28
1780,28
2317,69
1455,84
2089,52
1642,89
3390,56
2408,05
4265,80
2061,70
3820,76
2903,18
4875,01
2400,43
6056,13
2813,09
5091,77
3249,47
8749,43
1
Válečková ložiska NSK – řada LRJA – MRJA
Používají se namísto kuličkových ložisek tam, kde existují vysoká radiální zatížení, obvykle se používají ve spojení s jiným ložiskem, které je schopné převzít axiální zatížení.
• Pro aplikace s vysokým radiálním zatížením
• Pro vysoké otáčky
Veškeré rozměry jsou uváděny v palcích
Kód objednávky
C0106673
C0106651
C0106665
C0072541
C0048857
C0067151
C0106998
C0169700
C0106995
C0333574
C0107003
C0251981
C0106991
C0169701
C0107007
C0169702
C0106996
C0169703
C0106645
C0117391
Číslo Dílu
LRJA5/8J
LRJA3/4J
LRJA7/8J
MRJA7/8J
LRJA1J
MRJA1J
LRJA1.1/8J
MRJA1.1/8J
LRJA1.1/4J
MRJA1.1/4J
LRJA1.3/8J
MRJA1.3/8J
LRJA1.1/2J
MRJA1.1/2J
LRJA1.5/8J
MRJA1.5/8M
LRJA1.3/4J
MRJA1.3/4J
LRJA2J
MRJA2J
Průměr díry (d;dw)
0,625 in
0,75 in
0,875 in
0,875 in
1 in
1 in
1,125 in
1,125 in
1,25 in
1,25 in
1,375 in
1,375 in
1,5 in
1,5 in
1,625 in
1,625 in
1,75 in
1,75 in
2 in
2 in
vnejší prumer
1,5625 in
1,875 in
2 in
2,25 in
2,25 in
2,5 in
2,5 in
2,8125 in
2,75 in
3,125 in
3 in
3,5 in
3,25 in
3,75 in
3,5 in
4 in
3,75 in
4,25 in
4 in
4,5 in
Šířka vnitřního kroužku (B)
0,4375 in
0,5625 in
0,5625 in
0,6875 in
0,625 in
0,75 in
0,625 in
0,8125 in
0,6875 in
0,875 in
0,6875 in
0,875 in
0,75 in
0,9375 in
0,75 in
0,9375 in
0,8125 in
1,0625 in
0,8125 in
1,0625 in
Vnitřní vůle ložiska
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
Cena každého Kč
***
***
1712,89
***
2077,42
***
2448,79
2643,58
***
2747,91
***
***
***
***
3590,50
***
***
***
3172,88
4976,81
• K dispozici je verze s ocelovou klecí (přípona J), mosaznou klecí (přípona M) • Dostupná je lehká a středně těžká řada
• K dispozici je také model C3 s vnitřní radiální vůlí
• Bez možnosti axiálního umístění
56
www.brammer.biz
Ložiska
62952
62912