Page 67 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 67
Válečková ložiska
VÁLEČKOVÁ LOŽISKA TIMKEN
• Vynikající vysoce výkonné provedení
• Mosazná klec v plně vroubkovaném provedení
• Klec vedená na vnější straně kroužku minimalizuje tření válečkových tělísek
• Patentově chráněné profily na drážkách a válečkách
• Vylepšený průtok maziva
• Zvýšená únosnost
• Delší životnost díky snížení generování tepla a menší náchylnosti k opotřebení • Lepší provozuschopnost a nižší náklady na údržbu
Kód objednávky
C1321020
C1321061
C2543592
C1321169
C1321008
C2543538
C1321063
C1321083
C1321116
C1321172
C1321190
C1321012
C1321024
C1321087
C1321119
C1321130
C1321195
C1321016
C1321028
C1321069
C1321090
C1321123
C1321134
C1321177
C1321197
C1321032
C1321041
C1321072
C1321094
C1321138
C1321154
C1321179
C1321199
C1321035
C1321044
C2543590
C1321098
C1321105
C1321142
C1321158
C1321201
C1321048
C1321100
C1321146
C1321161
C1321204
C1321039
C1321052
C1321077
C1321164
C1321207
C1321057
C1321107
C1321166
C1321080
C1321109
C2544105
C1321111
C1321113
Číslo Dílu
NJ2216EMA
NJ2316EMA
NU2216EMA
NU2316EMA
NJ218EMA
NJ2218EMA
NJ2318EMA
NJ318EMA
NU218EMA
NU2318EMA
NU318EMA
NJ219EMA
NJ2219EMA
NJ319EMA
NU219EMA
NU2219EMA
NU319EMA
NJ220EMA
NJ2220EMA
NJ2320EMA
NJ320EMA
NU220EMA
NU2220EMA
NU2320EMA
NU320EMA
NJ2222EMA
NJ222EMA
NJ2322EMA
NJ322EMA
NU2222EMA
NU222EMA
NU2322EMA
NU322EMA
NJ2224EMA
NJ224EMA
NJ2324EMA
NJ324EMA
NU1024MA
NU2224EMA
NU224EMA
NU324EMA
NJ226EMA
NJ326EMA
NU2226EMA
NU226EMA
NU326EMA
NJ2228EMA
NJ228EMA
NJ2328EMA
NU228EMA
NU328EMA
NJ230EMA
NU1030MA
NU230EMA
NJ232EMA
NU1032MA
NU232EMA
NU1034MA
NU1036MA
Prumer kroužku
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
180 mm
Vnejší prumer
140 mm
170 mm
140 mm
170 mm
160 mm
160 mm
190 mm
190 mm
160 mm
190 mm
190 mm
170 mm
170 mm
200 mm
170 mm
170 mm
200 mm
180 mm
180 mm
215 mm
215 mm
180 mm
180 mm
215 mm
215 mm
200 mm
200 mm
240 mm
240 mm
200 mm
200 mm
240 mm
240 mm
215 mm
215 mm
260 mm
260 mm
180 mm
215 mm
215 mm
260 mm
230 mm
280 mm
230 mm
230 mm
280 mm
250 mm
250 mm
300 mm
250 mm
300 mm
270 mm
225 mm
270 mm
290 mm
240 mm
290 mm
260 mm
280 mm
Šíre
33 mm
58 mm
33 mm
58 mm
30 mm
40 mm
64 mm
43 mm
30 mm
64 mm
43 mm
32 mm
43 mm
45 mm
32 mm
43 mm
45 mm
34 mm
46 mm
73 mm
47 mm
34 mm
46 mm
73 mm
47 mm
53 mm
38 mm
80 mm
50 mm
53 mm
38 mm
80 mm
50 mm
58 mm
40 mm
86 mm
55 mm
28 mm
58 mm
40 mm
55 mm
40 mm
58 mm
64 mm
40 mm
58 mm
68 mm
42 mm
102 mm
42 mm
62 mm
45 mm
35 mm
45 mm
48 mm
38 mm
48 mm
42 mm
46 mm
Cena každého Kč
6710,31
16310,56
5942,13
18512,67
7908,85
13955,72
20136,64
12859,15
4518,87
26384,18
10223,69
9290,34
18631,24
15235,93
7094,27
9841,82
11383,75
10266,89
23306,76
33508,09
16725,64
8188,49
15882,02
38094,96
14526,75
32657,80
9828,11
55155,95
24992,18
16185,26
10269,91 1 45961,60
18989,18
42008,99
16198,18
55423,20
36834,63
12652,86
29894,00
12056,64
24701,86
17949,59
43763,87
30308,24
14740,76
23554,38
56765,67
17068,29
104650,11
19698,92
47929,44
26252,51
22809,46
24564,34
36119,84
27047,95
35237,83
31744,45
36917,00
www.brammer.biz
55
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
54410