Page 636 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 636
Robustní, přesné a nenáročné na údržbu: naše standardní komponenty
Válce a senzorika
Náš obsáhlý výrobní program má jasnou strategii vyhovující mnohonásobným požadavkům: od extrémně kompaktních válců pro lehkou manipulaci, po robustní normalizované válce pro nejtěžší úkoly a bezpístnicové válce s lineárním vedením pro dlouhé zdvihy. K válcům ISO nabízíme modulární systém těs- nění (série MSS), který umožňuje jednoduchou, rychlou výměnu stěračů bez demontáže válce.
Ventily, ventilové systémy a aplikace se sběrnicovým rozhraním
Jejich spektrum je široké – obsahuje vše od mechanicky, pneu- maticky nebo elektricky ovládaných samostatných ventilů až po vysoce komplexní modulární ventilové systémy. Jedním z ultra kompaktních produktů jsou elektropneumatické regulátory tlaku série ED02, které přesvědčují vysokou dynamikou, přes- ností regulace a digitální řídicí elektronikou. Série ventilů TC08 a TC15 spojují rozhodující přednosti: vysoký průtok s kompakt- ním konstrukčním objemem. Na rozdíl od srovnatelných konku- renčních výrobků jsou ventily TC o cca 40 % menší – díky tomu se tato série řadí k těm nejkompaktnějším na trhu.
Úprava stlačeného vzduchu a příslušenství
Stlačený vzduch pro každou aplikaci s funkcemi, které dalece přesahují standard. Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu řady AS jsou univerzálně použitelné v rozsahu 1 200 až 14 500 l/min, garantují spolehlivost a jednoduchou konfiguraci. V kombinaci s měřičem průtoku AF1 je stlačený vzduch dodá- ván přesně podle potřeby, navíc s exaktním přiřazením nákladů.
RTC CCI
Průmyslové unikátní produkty | AVENTICS
SM6
ST4
Měchové válce
ED02
PRA
AV03
AV05
TC15
TC08
QR
PE5
AS3 s AF1