Page 635 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 635
AVENTICS | Průmyslové unikátní produkty
Průmyslová pneumatická zařízení – naše nejsilnější kompetence
Pneumaticky poháněné válce, ventily, ventilové systémy a příslušenství jsou již po desetiletí základním stavebním kamenem úspěchu společnosti AVENTICS. Vývoj nových produktů je pouze jednou z našich silných stránek – naše výrobní portfolio se neustále rozšiřuje.
Y Systém AV
U Manipulační portál s miniposuvy
série MSC
U Systém ventilů CL03 a válce ICS
Systém AV
Náš Advanced Valve systém (AV) je výsledkem intenzivního výzkumu, který otevírá zcela nové cesty v oblastech designu a materiálů. Nová polymerová konstrukce snižuje hmotnost součástí, což umožňuje montáž systému na pohyblivé části strojů. Rozhraní AES zajišťuje bezproblémovou sériovou komunikaci. Další ventily s vyšším průtokem (AV05) a elektrop- neumatický regulátor tlaku (AV-EP) jsou již uváděny na trh.
Uchopovací a vakuová technika
Bezdotykově, mechanicky nebo s vakuem – uchopovací technika AVENTICS splní každou manipulační úlohu, a to i s citlivými povrchy a obtížně uchopitelnými materiály. Unikátní výrobek – náš bezdotykový transportní systém NCT pro předměty a obrobky až do hmotnosti 1 kg. Pro portálové aplikace nabízíme pro všechny pohybové a uchopovací funkce přímo kombinovatelné komponenty, jako jsou např. miniposuvy MSC - které můžete pomocí našich Engineering Tools on-line konfigu- rovat dle svých potřeb.
Hygienický design
Vynikající řešení pro potravinářství a obaly: díky čistému a bezpečnému pracovnímu médiu – stlačenému vzduchu – jsou pneumatické systémy ideální pro použití v mokrém prostředí. Důležitá poznámka: náš ventilový systém CL03 se sběrnicovým modulem a samostatným ventilem série CL03-EV a další komponenty jsou konstruovány s mimořádně vysokým krytím a jsou certifikovány organizací „European Hygienic Engineering & Design Group“. Série kulatých válců CSL-RD Stainless Line je volitelně certifikována v hygienickém designu nebo podle DIN ISO 6432 a lze ji použít s mazivem NSF-H1.