Page 563 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 563
Provozní dopravníkové pásy
Ziplink
Unikátní spirálový tkaninový pás pro rychlou instalaci. K dispozici s různým druhem povlaku. Vlastnosti:
- Tkanina se speciálním designem spojů v kombinaci s vrchním povlakem
- K dispozici s různým provedením horní plochy v PVC nebo pryže s doladěním podle aplikace - Bezpečná instalace na místě, bez nutnosti těžkého zařízení
- Bez ztráty pevnosti v místech spojů
Aplikace: papír, lepenka, dřevo, pneumatiky, logistika
Kód
objednávky Číslo Dílu
Položka Popis
Fabric EZP 10/1 01+0 black
Fabric EZP/C 10/1 0+0 white FG
Felt EZP 10/1 0+FE black
Flexam EZP 10/1 0+10 black M2 FR
Flexam EZP 10/1 0+A20 black FR
Flexam EZP 10/1 0+A66 black FR
Nonex EZP 10/1 0+10 white FG
Pletex EZP 10/1 0+30 red
Elastoflex EZP10/1 0+P6 beige
Elastoflex EZP 10/1 0+A19 beige
Nitrile BX EZP 10/1 0+C37 (NI) blue
Nitrile BX EZP 10/1 0+05 blue FG
Nitrile BX EZP 10/1 019+C37 (NI) blue
Nitrile BX EZP 10/1 01+05 blue
NR EZP 10/1 01+32 red
NR EZP 10/1 01+C37 natural CR
SBR EZP 10/1 0+C37 black
Tloušťka pásu
3,6 mm
3,9 mm
4,3 mm
3,5 mm
8,4 mm
8,8 mm
3,5 mm
6,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
6,2 mm
3,4 mm
6,3 mm
3,4 mm
5,4 mm
6,3 mm
5,3 mm
Minimální průměr Teplotní rozsah řemenice při ohýbání
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
100 mm
80 mm
150 mm
80 mm
150 mm
150 mm
80 mm
80 mm
120 mm
120 mm
120 mm
50 mm
120 mm
75 mm
125 mm
100 mm
100 mm
Tvrdost Shore
-
-
-
80A
65A
65A
65A
35A
65A
50A
70A
75A
70A
70A
40A
40A
45A
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
C6137644
C6137645
C6137646
C6137647
C6137648
C6137649
C6137650
C6137651
C6137652
C6137653
C6137654
C6137655
C6137656
C6137657
C6137658
C6137659
C6137660
Pletex
ZLFA560165
ZLFA583040
ZLFE583056
ZLFL583010
ZLFL583050
ZLFL583055
ZLNO583020
SBPX514615
ZLEF514616
ZLEF514927
ZLNI560136
ZLNI560141
ZLNI560110
ZLNI560120
ZLNR560122
ZLNR560111
ZLSB560127
-40 / 121 °C
-15 / 90 °C
-10 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
-18 / 121 °C
-18 / 121 °C
-18 / 121 °C
-18 / 121 °C
-40 / 121 °C
-40 / 121 °C
-40 / 121 °C
64 mm
80 mm
100 mm
50 mm
100 mm
100 mm
50 mm
60 mm
100 mm
100 mm
75 mm
50 mm
75 mm
50 mm
100 mm
75 mm
75 mm
Unikátní povlak z PVC pro aplikace s vysokou přilnavostí Vlastnosti:
- Vrchní povlak z kombinovaného PVC (polyvinylchlorid) - Dobrá chemická odolnost
- Odolnost proti olejům a tukům
- Vynikající přilnavost povrchu, zdrsnění Aplikace: papír, lepenka, všeobecná manipulace
5
Kód objednávky
C6137538
C6137539
Tloušťka Teplotní
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
50 mm
130 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
50 mm
130 mm
Tvrdost Shore
35A
35A
Cena každého Kč
***
***
Číslo Dílu
SBPX513818
SBPX513804
Položka Popis
Pletex EM 10/2 0+30 red
Pletex EM 15/3 0+30 red
pásu
5,3 mm
6,5 mm
rozsah
-15 / 80 °C
-15 / 80 °C
www.brammer.biz
551
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
87208
87206