Page 562 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 562
Provozní dopravníkové pásy
Peflex
Kód
objednávky Číslo Dílu
Speciální pás pro tabákové aplikace Vlastnosti:
- Horní povlak EVA (polyetylen)
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Netoxické při spalování
- Dobrá nelepivost
- Schváleno pro tabák, potravinářská třída (FDA a EC) Aplikace: tabák
Položka Popis
Tloušťka pásu
1,2 mm
2,1 mm
3,3 mm
Teplotní r ozsah
-20 / 50 °C
-20 / 50 °C
-20 / 50 °C
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
40 mm
60 mm
180 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
30 mm
40 mm
120 mm
Tvrdost Cena Shore každého Kč
90A ***
90A ***
90A ***
C6137631
C6137632
C6137633
Poliflex
Kód objednávky
C6137634
C6137635
Silam
Kód objednávky
C6137638
C6137639
C6137640
C6137641
C6137642
C6137643
Amtel
Kód
objednávky Číslo Dílu
SBPE510436 Peflex ESM 5/1 02+02 transparant M2 AS FG
SBPE510438 Peflex ESM 10/2 0+02 transparant M2 AS FG
SBPE510440 Peflex ESM 15/3 0+02 transparant M2 AS FG
Velmi nelepivý pás vhodný pro tabák a potraviny s odolností vůči olejům. Vlastnosti:
- Horní polyetylenový povlak (PE)
- Výborná chemická odolnost
- Netoxické při spalování
- Velmi dobrá nelepivost
- Schváleno pro tabák, potravinářská třída (FDA a EC) Aplikace: tabák, veřejné stravování, lakování
Číslo Dílu
SBPO579981
SBPO579962
Položka Popis
Tloušťka pásu
Teplotní rozsah
-20 / 60 °C
-20 / 60 °C
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
35 mm
35 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
14 mm
14 mm
Tvrdost Shore
36D
36D
Cena každého Kč
***
***
Poliflex ESM 8/2 00+03 (PU) transparent M2 1,7 mm AS FG NF
Poliflex ESM 8/2 00+A21 (PU) transparent 1,9 mm AS FG NF
Speciální, silikonem povlakovaný pás s výjimečnými tepelnými vlastnostmi a nelepivostí Vlastnosti:
- Vrchní silikonový povlak
- Vynikající nelepivost
- Vysoká tepelná odolnost
- Velmi flexibilní
- Dobrá chemická odolnost
- Potravinářská třída (EC a FDA)
Aplikace: pekařství, cukrářské výrobky, obaly, pneumatiky, chemické látky
5
Číslo Dílu
SBSI588320
SBSI571470
SBSI571440
SBSI588300
SBSI510583
SBSI571420
Položka Popis
Silam EM 3/1 00+02 white AS FG
Silam EM 6/2 00+02 white AS FG HR
Silam EM 6/2 00+02 (PU) white AS FG
Silam EM 8/2 00+01 (PU) white AS FG
Silam EM 8/2 00+03 (PVC) white AS FG
Silam EM 6/2 00+02 (PU) light blue AS FG
Tloušťka pásu
0,8 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,4 mm
1,8 mm
1,5 mm
Teplotní rozsah
-20 / 90 °C
-30 / 150 °C
-15 / 90 °C
-20 / 90 °C
-15 / 80 °C
-15 / 90 °C
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
20 mm
40 mm
40 mm
10 mm
50 mm
40 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
10 mm
6 mm
6 mm
6 mm
30 mm
6 mm
Cena každého Tvrdost Shore Kč
30A ***
30A ***
30A ***
- ***
35A ***
30A ***
Cena každého Tvrdost Shore Kč
40D ***
40D ***
Pevný pás s polyesterovým povlakem s vynikající odolností proti nárazům Vlastnosti:
- Horní polyetylenový povlak (TPE-E)
- Mechanicky velmi odolný
- Flexibilní při nízkých teplotách
- Dobrá odolnost proti hydrolýze
- Netoxické při spalování
- Schváleno pro tabák, potravinářská třída (FDA a EC)
Aplikace: zpracování masa, tabáku, veřejné stravování, chemikálie
Položka Popis
Tloušťka pásu
1,9 mm
Teplotní rozsah
-20 / 110 °C
-20 / 110 °C
Minimální průměr
řemenice při zpětném Minimální průměr řemenice při ohýbání ohýbání
60 mm 40 mm
70 mm 60 mm
C6137636 SBAM577761 Amtel ESM 8/2 0+03 ivory M2 AS FG
C6137637 SBAM577521 Amtel ESM 8/2 A18+03 ivory M2 AS FG 2,4 mm
550
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
87204 87203 87202 87201