Page 532 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 532
Standardní válečkový řetěz
Renold Řetěz z nerezové oceli
vodou.
Uvedená cena je pro standardní délku 10 nohy.
54396
Cena každého Kč *** *** *** 10142,16 *** *** 448,95 26986,72
54405
Cena každého Kč
584,55
560,59 1085,80 1161,39 2558,42 3901,30
*** 1168,86 1394,35 1768,76 2889,23 5117,56 *** ***
54404
Cena každého Kč *** *** *** *** 3577,79 5574,58 9890,30 *** *** *** *** 8493,79 13040,51 21632,29
Kód objednávky C6115637 C6115638 C6115639 C6115640 C6115641 C6115642 C6115643 C6115644
Číslo Dílu
08B1SSX10FT 10B1SSX10FT 12B1SSX10FT 16B1SSX10FT 08B2SSX10FT 10B2SSX10FT 12B2SSX10FT 16B2SSX10FT
Rozteč imperiální 1/2 “
5/8 “
3/4 “ 1“ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“
ISO
08B 10B 12B 16B 08B 10B 12B 16B
Rozteč metrická 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Počet Klasifikace pramenů DIN
průměr válce řetězu
8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm
Vnitřní šířka
(mezi vnitřní deskami) 7,75 mm
9,65 mm
11,68 mm
17,02 mm
7,75 mm
9,65 mm
11,68 mm
17,02 mm
Řetěz Renold z nerezové oceli se vyznačuje vynikající odolností vůči korozi a je určen k použití v místech s tekoucí
Simplex DIN Simplex DIN Simplex DIN Simplex DIN Duplex DIN Duplex DIN Duplex DIN Duplex DIN
8187 8187 8187 8187 8187 8187 8187 8187
Renold SD - Standardní řetěz
Renold SD je standardní přenos zatížení řetězu. Uvedená cena je pro standardní délku 10 nohy.
Kód objednávky
C6115675 C6115676 C6115677 C6115678 C6115679 C6115680 C6115681 C6115682 C6115683 C6115684 C6115685 C6115686 C6115687 C6115688
Rozteč imperiální
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
ISO
06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A 06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A
Rozteč metrická
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Počet Klasifikace pramenů DIN
Vnitřní šířka (mezi průměr válce řetězu vnitřní deskami)
Simplex DIN Simplex DIN Simplex DIN Simplex DIN Simplex DIN Simplex DIN Simplex DIN Duplex DIN Duplex DIN Duplex DIN Duplex DIN Duplex DIN Duplex DIN Duplex DIN
8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188
5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm
5
Renold A&S - Standardní řetěz
Renold A&S je špičkový, univerzální převodový řetěz. Uvedená cena je pro standardní délku 10 nohy.
Kód objednávky C6115660 C6115661 C6115662 C6115663 C6115664 C6115665 C6115667 C6115668 C6115669 C6115670 C6115671 C6115672 C6115673 C6115674
Rozteč imperiální 3/8 “
1/2 “
5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
ISO
06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A 06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A
Rozteč metrická 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Počet Klasifikace pramenů DIN
průměr válce řetězu
5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Vnitřní šířka
(mezi vnitřní deskami) 4,68 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
18,9 mm
25,22 mm
4,68 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
18,9 mm
25,22 mm
Simplex DIN Simplex DIN Simplex DIN Simplex DIN Simplex DIN Simplex DIN Simplex DIN Duplex DIN Duplex DIN Duplex DIN Duplex DIN Duplex DIN Duplex DIN Duplex DIN
8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188 8188
520
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie