Page 530 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 530
Standardní válečkový řetěz
Renold SD převodový řetěz - Standardní řetěz
Renold SD je standardní přenos zatížení řetězu. Uvedená cena je pro standardní délku 5 metrů.
Kód objednávky
C6115584 C6115585 C6115586 C6115587 C6115588 C6115589 C6115590 C6115591 C6115592 C6115593 C6115594 C6115595 C6115596 C6115597
Rozteč Rozteč
Počet Klasifikace pramenů DIN
Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187
průměr válce řetězu
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Vnitřní šířka
(mezi vnitřní deskami)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
54389
Cena každého Kč
964,31 1187,53 *** 2027,97 4369,76 *** *** 2133,53 2375,06 3238,72 4056,18 *** *** ***
54388
Cena každého Kč
2352,43 2205,30 2654,27 3176,10 5589,92 8709,59
15452,32 5520,47 5029,64 5843,24 7425,63
13117,57 37034,43 65705,55
Číslo Dílu
SD06B1X5M SD08B1X5M SD10B1X5M SD12B1X5M SD16B1X5M SD20B1X5M SD24B1X5M SD06B2X5M SD08B2X5M SD10B2X5M SD12B2X5M SD16B2X5M SD20B2X5M SD24B2X5M
imperiální ISO
3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B 3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B
metrická
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Renold A&S - Standardní řetěz
Renold A&S je špičkový, univerzální převodový řetěz. Uvedená cena je pro standardní délku 5 metrů.
5
Kód objednávky
C6115569 C6115570 C6115571 C6115572 C6115573 C6115574 C6115575 C6115576 C6115578 C6115579 C6115580 C6115581 C6115582 C6115583
Číslo Dílu
AR06B1X5M AR08B1X5M AR10B1X5M AR12B1X5M AR16B1X5M AR20B1X5M AR24B1X5M AR06B2X5M AR08B2X5M AR10B2X5M AR12B2X5M AR16B2X5M AR20B2X5M AR24B2X5M
Rozteč imperiálníISO
3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B 3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B
Rozteč metrická
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Počet Klasifikace pramenů DIN
Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187
průměr válce řetězu
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Vnitřní šířka
(mezi vnitřní deskami)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
Renold převodový řetěz - Standardní řetěz
Kód objednávky
C6115554 C6115555 C6115556 C6115557 C6115558 C6115560 C6115561 C6115562 C6115563 C6115564 C6115565 C6115566 C6115567 C6115568
Renold značky řetězový převod má pevné pouzdro a pevný válec, navržený tak, aby vydržely opotřebení a únavy pro zajištění maximální životnosti.
Uvedená cena je pro standardní délku 5 metrů.
54387
Cena každého Kč
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Rozteč Rozteč Číslo Dílu imperiální ISO metrická
06B1X5M 3/8 “ 06B 9,525 mm 08B1X5M 1/2 “ 08B 12,7 mm 10B1X5M 5/8 “ 10B 15,875 mm 12B1X5M 3/4 “ 12B 19,05 mm 16B1X5M 1“ 16B 25,4 mm 20B1X5M 1-1/4 “ 20B 31,75 mm 24B1X5M 1-1/2 “ 24B 38,1 mm 06B2X5M 3/8 “ 06B 9,525 mm 08B2X5M 1/2 “ 08B 12,7 mm 10B2X5M 5/8 “ 10B 15,875 mm 12B2X5M 3/4 “ 12B 19,05 mm 16B2X5M 1“ 16B 25,4 mm 20B2X5M 1-1/4 “ 20B 31,75 mm 24B2X5M 1-1/2 “ 24B 38,1 mm
Počet Klasifikace pramenů DIN
Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Simplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187 Duplex DIN 8187
průměr válce řetězu
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Vnitřní šířka
(mezi vnitřní deskami)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
518
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie