Page 509 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 509
Jednostranný synchronní řemen
Kód objednávky
C1045241
C0896654
C1045255
C1045256
C1045257
C1045254
C0432039
C0896653
C1045262
C1045263
C1045261
C0432041
C0945629
C0899331
C1045267
C1045266
C1045271
C1045272
C1045273
C1045274
C1045270
C1045276
C0896882
C0947429
C0902975
C1045275
C1045283
C1045284
C1045285
C1045286
C1045282
C0899029
C1045288
C1045289
C1045290
C1045287
C2333529
C0853756
C1045304
C1045305
C1045303
C0871215
C1045308
C1045309
C1045310
C1045307
C1045314
C1045315
C1045316
C1045317
C0948341
C0853384
C1045319
C1045320
C1045321
C1045318
C0880595
C1045326
C1045327
C1045328
C1045325
C0900306
C0871214
C1045334
C1045335
C1045333
C0871223
C0899633
C1045341
C1045342
C1045340
C1045348
C0871221
C0741608
profil synchronního pásu
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
14MGT
délka rozteče
1190 mm
1260 mm
1260 mm
1260 mm
1260 mm
1260 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1568 mm
1568 mm
1568 mm
1568 mm
1568 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2380 mm
2380 mm
2380 mm
2380 mm
2380 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2520 mm
2520 mm
2520 mm
2520 mm
2520 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2660 mm
2660 mm
2660 mm
Šířka pásu
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
90 mm
125 mm
20 mm
37 mm
68 mm
počet zubů
85
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
112
112
112
112
112
115
115
115
115
115
125
125
125
125
125
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
170
170
170
170
170
175
175
175
175
175
180
180
180
180
180
185
185
185
185
185
190
190
190
Rozteč metrická
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Výška
profilu metrická
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
10,2 mm
Výška zubů metrická
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Cena každého Kč
59747,05 9986,64 18479,26 33953,09 44942,92 62420,92 10424,90 20058,72 35435,46 48796,08 67777,21 11874,78 21964,77 40365,75 53419,55 74193,72 12039,03 22272,61 40933,77 54177,45 75247,62 12986,27 18651,16 44151,12 52301,80 81156,76 13839,81 25609,03 47059,53 62289,46 86506,43 14270,29 26400,28 48518,55 64212,87 89187,47 14538,12 26896,11 51427,51 68066,31 94539,89 15983,42 29571,88 54343,36 71923,88 99892,60 16397,65 30335,29
55753,05 5
73789,70 102485,99 16184,48 31154,65 57255,35 75777,32 105245,30 17243,74 31902,90 58631,70 64426,55 107778,62 17010,41 32732,74 57826,98 79631,59 110602,41 18084,87 33455,91 61487,46 81379,99 113029,35 18553,12 34321,29 63080,71
www.brammer.biz
497
Přenos mechanické energie