Page 507 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 507
Jednostranný synchronní řemen
POLY CHAIN® CARBON
• Prémiový polyuretanový synchronní řemen s patentovanými karbonovými tažnými kordy
• Kord z karbonových vláken zajišťuje vyšší pevnost a stabilitu délky, zlepšenou odolnost na rázové namáhání a únavu.
• Nejméně o 25 % vyšší jmenovitý výkon než u řemenů Poly Chain® GT2. Zvýšená flexibilita, vynikající zpětný ohyb, téměř nulové protažení.
• Čistý, tichý, kompaktní, odolný, bezúdržbový, úsporný a ekologický provoz. • Lze používat při teplotách od -54 °C do +85 °C.
• Konstruováno pro řemenice Poly Chain® GT.
Kód objednávky
C0880580
C1045439
C1045440
C1045441
C0870015
C1045442
C1045443
C1045444
C0862721
C1045445
C1045446
C1045447
C1045448
C1045449
C0744470
C1045450
C0877687
C1045451
C1045452
C1045453
C0942543
C0905331
C0948892
C1045229
C1045230
C1045231
C1045232
C1045233
C0862931
C0862948
C1045239
C1045240
C1045246
C1045247
C1045248
C1045249
C1045250
C1045251
C1045252
C1045253
C0871209
C1045258
C1045259
C1045260
C0862947
C1045264
C0902842
C1045265
C0862930
C0745047
C1045268
C1045269
C0870013
C0797747
C1045277
C1045278
C1045279
C0862465
C1045280
C1045281
C0760442
C0747169
C1045301
profil synchronního pásu
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
8MGT
délka rozteče
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
896 mm
896 mm
896 mm
896 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1792 mm
1792 mm
1792 mm
1792 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
Šířka pásu
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
62 mm
12 mm
21 mm
36 mm
počet zubů
80
80
80
80
90
90
90
90
100
100
100
100
112
112
112
112
120
120
120
120
125
125
125
125
130
130
130
130
140
140
140
140
150
150
150
150
153
153
153
153
160
160
160
160
180
180
180
180
200
200
200
200
220
220
220
220
224
224
224
224
250
250
250
Rozteč metrická
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Výška profilu metrická
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
5,9 mm
Výška zubů metrická
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
3,4 mm
Cena každého Kč
2437,68
4267,67
7308,09
12587,20
2408,74
4211,11
7219,95
12938,87
2573,28
3760,74
6419,92
13315,89
2663,40
4660,12
7688,60
13772,56
2633,61
4608,50
8221,97
14160,33
2757,10
4829,34
8271,58
14242,73
2807,54
4724,78
8100,30
14514,47
2354,13
4428,80
8388,27
15035,63
2738,82
5214,49
9310,59
16025,04
3141,84
5497,12 5 9422,76
16228,15
2883,00
5712,91
9792,07
16865,07
3524,37
6170,13
10574,22
18211,37
3805,76
6392,91
11407,91
19637,60
4146,40
7257,10
11957,11
21425,14
4194,08
7345,02
12587,20
21682,83
4418,42
8035,67
13781,38
www.brammer.biz
495
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
62956