Page 493 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 493
Jednostranný synchronní řemen
Kód objednávky
C0294297
C0294305
C0330171
C0330172
C0330170
C0294244
C0294279
C0294246
C0294142
C0294139
C0294126
C0294369
C0294370
C0294371
C3302036
C3302037
C3302035
C0294379
C0294380
C0294378
C0294358
C0294359
C0294357
C0294171
C0294172
C0294170
C0294312
C0294231
C0294318
C0294373
C0294374
C0294372
C0294506
C0294482
C0294507
C0294471
C0294541
C0294542
C0294472
C0294508
C0294509
C0294547
C0294540
C0294578
C0294473
C0294510
C0294511
C0294409
C0294397
C0294398
C0294399
C0294400
C0294396
C0294531
C0294512
C0294513
C0294543
C0294495
C0294514
C0294504
C0294476
C0294550
C0294532
C0294539
C0294551
C0294484
C0294515
C0294516
C0294545
C0294536
C0294552
C0294546
profil synchronního pásu
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
5MGT
délka rozteče
600 mm
600 mm
621 mm
621 mm
621 mm
630 mm
630 mm
630 mm
657 mm
657 mm
657 mm
750 mm
750 mm
750 mm
777 mm
777 mm
777 mm
840 mm
840 mm
840 mm
849 mm
849 mm
849 mm
897 mm
897 mm
897 mm
1587 mm
1587 mm
1587 mm
1692 mm
1692 mm
1692 mm
200 mm
200 mm
200 mm
225 mm
225 mm
225 mm
250 mm
250 mm
250 mm
265 mm
265 mm
265 mm
275 mm
275 mm
275 mm
280 mm
280 mm
280 mm
285 mm
285 mm
285 mm
300 mm
300 mm
300 mm
325 mm
325 mm
325 mm
330 mm
330 mm
330 mm
340 mm
340 mm
340 mm
350 mm
350 mm
350 mm
360 mm
360 mm
360 mm
375 mm
Šířka pásu
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
počet zubů
200
200
207
207
207
210
210
210
219
219
219
250
250
250
259
259
259
280
280
280
283
283
283
299
299
299
529
529
529
564
564
564
40
40
40
45
45
45
50
50
50
53
53
53
55
55
55
56
56
56
57
57
57
60
60
60
65
65
65
66
66
66
68
68
68
70
70
70
72
72
72
75
Rozteč metrická (P)
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Výška profilu metrická (H)
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
3,81 mm
Výška zubů metrická (T)
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
1,92 mm
Cena každého Kč
351,64
674,38
328,21
508,25
630,05
314,19
406,11
589,95
321,98
420,71
626,42
351,19
452,34
678,47
388,22
500,04
750,97
377,89
471,78
722,27
378,88
474,20
723,25
382,28
498,03
787,42
517,02
611,36
889,09
537,90
679,45
982,98
293,77
386,41
642,00
299,59
458,15
667,80
319,62
463,00
690,65
321,00
450,29
705,25
325,39
558,80
667,22
298,70 5 461,51
719,85
326,37
439,39
877,23
404,03
587,58
732,48
340,44
562,79
919,38
340,44
458,21
766,98
344,83
550,05
776,21
350,79
510,67
826,30
230,56
532,08
958,54
351,64
www.brammer.biz
481
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci