Page 492 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 492
Jednostranný synchronní řemen
5
Kód objednávky
C0294159
C0294157
C0330086
C0330087
C0330085
C0294131
C0294140
C0294132
C0294282
C0294270
C0294271
C0294174
C0294141
C0294173
C0294276
C0294259
C0294302
C0294175
C0294176
C0294133
C0294239
C0294268
C0294303
C0294161
C0294162
C0294160
C0294164
C0294165
C0294163
C0294353
C0294315
C0294352
C0294240
C0294354
C0294307
C0294241
C0294257
C0294248
C0294134
C0294166
C0294135
C0294168
C0294169
C0294167
C0294136
C0294137
C0294310
C0294294
C0294260
C0294272
C0294316
C0294356
C0294355
C0330152
C0330153
C0330151
C0294242
C0294311
C0294306
C0294243
C0294296
C0294304
C0294147
C0294177
C0294138
C0294366
C0294367
C0294368
C0294295
profil synchronního pásu
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
3MGT
délka rozteče
393 mm
393 mm
399 mm
399 mm
399 mm
408 mm
408 mm
408 mm
420 mm
420 mm
420 mm
426 mm
426 mm
426 mm
450 mm
450 mm
450 mm
456 mm
456 mm
456 mm
480 mm
480 mm
480 mm
483 mm
483 mm
483 mm
489 mm
489 mm
489 mm
495 mm
495 mm
495 mm
501 mm
501 mm
501 mm
510 mm
510 mm
510 mm
513 mm
513 mm
513 mm
522 mm
522 mm
522 mm
537 mm
537 mm
537 mm
540 mm
540 mm
540 mm
552 mm
552 mm
552 mm
561 mm
561 mm
561 mm
564 mm
564 mm
564 mm
570 mm
570 mm
570 mm
582 mm
582 mm
582 mm
588 mm
588 mm
588 mm
600 mm
Šířka pásu
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
počet zubů
131
131
133
133
133
136
136
136
140
140
140
142
142
142
150
150
150
152
152
152
160
160
160
161
161
161
163
163
163
165
165
165
167
167
167
170
170
170
171
171
171
174
174
174
179
179
179
180
180
180
184
184
184
187
187
187
188
188
188
190
190
190
194
194
194
196
196
196
200
Rozteč metrická (P)
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Výška profilu metrická (H)
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
2,41 mm
Výška zubů metrická (T)
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
1,12 mm
Cena každého Kč
350,66
513,09
279,12
351,64
550,05
265,09
424,70
517,02
265,09
335,23
517,02
265,09
382,48
497,25
281,59
339,43
492,98
293,77
387,97
548,12
293,77
371,61
548,12
293,77
372,07
548,12
293,77
373,05
552,05
293,77
374,49
552,05
293,77
338,40
552,05
299,59
421,89
569,53
299,59
378,88
569,53
299,59
378,88
569,53
299,59
403,81
569,53
299,59
236,30
580,72
303,98
346,46
682,19
324,57
389,09
625,51
303,98
389,09
586,09
303,98
389,09
625,51
303,98
389,09
586,09
303,98
389,09
586,09
303,98
480
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie