Page 480 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 480
Jednostranný synchronní řemen
5
Kód objednávky
C0290317
C0290318
C0290334
C0290335
C0290336
C0290360
C0289655
C0290361
C0290416
C0290417
C0290418
C0290425
C0290426
C0290427
C0290446
C0290447
C0290448
C0290458
C0289658
C0290459
C0290475
C0290476
C0290477
C0290490
C0290491
C0290492
C0290514
C0290515
C0290516
C0290541
C0290542
C0290543
C0290550
C0290551
C0290552
C0290567
C0290568
C0289647
C0290607
C0290608
C0290609
C0290644
C0290645
C0290646
C0290655
C0311940
C0309465
C0290676
C0290677
C0290678
C0290705
C0290706
C0290707
C0290747
C0290748
C0290749
C0290777
C0290778
C0290779
C0290800
C0290801
C0290802
C0290885
C0290886
C0290887
C0290910
C0290911
profil synchronního pásu
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
délka rozteče
295 mm
295 mm
300 mm
300 mm
300 mm
305 mm
305 mm
305 mm
325 mm
325 mm
325 mm
330 mm
330 mm
330 mm
335 mm
335 mm
335 mm
340 mm
340 mm
340 mm
345 mm
345 mm
345 mm
350 mm
350 mm
350 mm
360 mm
360 mm
360 mm
365 mm
365 mm
365 mm
370 mm
370 mm
370 mm
375 mm
375 mm
375 mm
385 mm
385 mm
385 mm
400 mm
400 mm
400 mm
405 mm
405 mm
405 mm
420 mm
420 mm
420 mm
425 mm
425 mm
425 mm
450 mm
450 mm
450 mm
460 mm
460 mm
460 mm
475 mm
475 mm
475 mm
500 mm
500 mm
500 mm
510 mm
510 mm
Šířka pásu
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
počet zubů
59
59
60
60
60
61
61
61
65
65
65
66
66
66
67
67
67
68
68
68
69
69
69
70
70
70
72
72
72
73
73
73
74
74
74
75
75
75
77
77
77
80
80
80
81
81
81
84
84
84
85
85
85
90
90
90
92
92
92
95
95
95
100
100
100
102
102
Cena každého Kč
348,63
522,26
236,19
324,83
526,67
236,46
353,04
485,32
254,60
363,24
545,69
246,11
367,46
538,18
246,11
370,96
553,40
248,87
372,34
550,37
248,87
372,34
561,67
248,87
377,57
565,26
254,10
382,26
572,97
254,10
382,26
576,83
260,72
339,30
579,02
262,37
382,26
425,84
265,95
303,12
592,26
268,16
375,31
602,13
281,94
411,47
607,42
295,17
446,20
649,31
299,30
446,20
657,86
305,09
449,50
672,74
309,77
453,36
681,56
313,08
458,05
686,24
316,94
379,21
695,34
285,50
472,10
468
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie