Page 478 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 478
Jednostranný synchronní řemen
5
Kód objednávky
C0290985
C0291019
C0291020
C0291021
C0291030
C0291031
C0291032
C0291057
C0291058
C0288889
C0291071
C0291072
C0291073
C0291086
C0291087
C0291088
C0291105
C0291106
C0291107
C0291116
C0291117
C0291118
C0291125
C0291126
C0291127
C0291128
C0291129
C0291130
C0291186
C0291187
C0291188
C0291209
C0291210
C0291211
C0291236
C0291237
C0291238
C0288841
C0288908
C0291266
C0291270
C0291271
C0291272
C0291309
C0291310
C0291311
C0291318
C0291319
C0291320
C0291330
C0291331
C0291332
C0291369
C0291370
C0291371
C0291372
C0291373
C0291374
C0291394
C0291395
C0291396
C0291403
C0288849
C0291404
C0291429
C0291430
C0291431
profil synchronního pásu
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
délka rozteče
537 mm
552 mm
552 mm
552 mm
558 mm
558 mm
558 mm
564 mm
564 mm
564 mm
570 mm
570 mm
570 mm
573 mm
573 mm
573 mm
582 mm
582 mm
582 mm
591 mm
591 mm
591 mm
594 mm
594 mm
594 mm
600 mm
600 mm
600 mm
612 mm
612 mm
612 mm
627 mm
627 mm
627 mm
633 mm
633 mm
633 mm
645 mm
645 mm
645 mm
648 mm
648 mm
648 mm
669 mm
669 mm
669 mm
672 mm
672 mm
672 mm
681 mm
681 mm
681 mm
711 mm
711 mm
711 mm
720 mm
720 mm
720 mm
735 mm
735 mm
735 mm
738 mm
738 mm
738 mm
753 mm
753 mm
753 mm
Šířka pásu
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
počet zubů
179
184
184
184
186
186
186
188
188
188
190
190
190
191
191
191
194
194
194
197
197
197
198
198
198
200
200
200
204
204
204
209
209
209
211
211
211
215
215
215
216
216
216
223
223
223
224
224
224
227
227
227
237
237
237
240
240
240
245
245
245
246
246
246
251
251
251
Cena každého Kč
429,83
218,28
293,80
439,52
219,27
292,36
439,52
221,69
271,14
456,67
221,69
292,36
443,38
221,69
292,36
443,38
221,69
299,17
443,38
221,69
294,26
443,38
221,69
301,59
466,32
227,37
303,03
453,06
225,55
303,03
453,06
225,55
303,03
453,06
225,55
308,85
457,91
237,84
311,27
457,91
232,36
311,73
457,91
207,52
316,57
470,99
236,22
316,57
470,99
245,90
321,41
475,84
258,01
334,30
486,96
258,01
324,82
486,96
258,01
324,82
486,96
258,01
334,30
486,96
265,27
328,67
490,36
466
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie