Page 470 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 470
Klínové řemeny spojené
PREDATOR® POWERBAND® SPCP
5
Kód
objednávky Číslo Dílu
C0898084 SPCP3000/3
C0898087 SPCP3000/6
C0898089 SPCP3000/8
C0898094 SPCP3150/3
C0898097 SPCP3150/6
C0898099 SPCP3150/8
C0898104 SPCP3350/3
C0898107 SPCP3350/6
C0898109 SPCP3350/8
C0898114 SPCP3550/3
C0898117 SPCP3550/6
C0898119 SPCP3550/8
C0898124 SPCP3750/3
C0898127 SPCP3750/6
C0898129 SPCP3750/8
C0898134 SPCP4000/3
C0898137 SPCP4000/6
C0898139 SPCP4000/8
C0898144 SPCP4250/3
C0898146 SPCP4250/6
C0898148 SPCP4250/8
C0898153 SPCP4500/3
C0898156 SPCP4500/6
C0898158 SPCP4500/8
C0898163 SPCP4750/3
C0898166 SPCP4750/6
C0898168 SPCP4750/8
C0898173 SPCP5000/3
C0898175 SPCP5000/6
C0898177 SPCP5000/8
C0898182 SPCP5300/3
C0898185 SPCP5300/6
C0898187 SPCP5300/8
C0748549 SPCP5600/3
C0781463 SPCP5600/6
C0898195 SPCP5600/8
C0898200 SPCP6000/3
C0898203 SPCP6000/6
C0898205 SPCP6000/8
C0898210 SPCP6300/3
C0898213 SPCP6300/6
C0898215 SPCP6300/8
C0898220 SPCP6700/3
C0898223 SPCP6700/6
C0898225 SPCP6700/8
C0898230 SPCP7100/3
C0898233 SPCP7100/6
C0898235 SPCP7100/8
C0898240 SPCP7500/3
C0898243 SPCP7500/6
C0898245 SPCP7500/8
C0898250 SPCP8000/3
C0756056 SPCP8000/6
C0898254 SPCP8000/8
C0898258 SPCP8500/3
C0898261 SPCP8500/6
C0898263 SPCP8500/8
C0898268 SPCP9000/3
C0898271 SPCP9000/6
C0898273 SPCP9000/8
C0898054 SPCP10000/3
C0898057 SPCP10000/6
C0898059 SPCP10000/8
C0898064 SPCP10600/3
C0898067 SPCP10600/6
C0898069 SPCP10600/8
C0898074 SPCP11200/3
C0898077 SPCP11200/6
C0898079 SPCP11200/8
V-řemen profil
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
SPCP
Rozteč metrická (P)
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
Výška profilu metrická (H)
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
délka rozteče
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3350 mm
3350 mm
3350 mm
3550 mm
3550 mm
3550 mm
3750 mm
3750 mm
3750 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4250 mm
4250 mm
4250 mm
4500 mm
4500 mm
4500 mm
4750 mm
4750 mm
4750 mm
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5300 mm
5300 mm
5300 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6300 mm
6300 mm
6300 mm
6700 mm
6700 mm
6700 mm
7100 mm
7100 mm
7100 mm
7500 mm
7500 mm
7500 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
8500 mm
8500 mm
8500 mm
9000 mm
9000 mm
9000 mm
10000 mm
10000 mm
10000 mm
10600 mm
10600 mm
10600 mm
11200 mm
11200 mm
11200 mm
Počet pásem
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
Cena každého Kč
22776,12
37594,25
50125,46
22837,91
37696,31
50262,43
24317,81
38743,02
51657,28
24384,15
40252,30
53670,34
25179,87
41563,38
55412,35
26614,59
43931,49
58575,40
27917,44
46080,07
61439,77
29860,03
49280,45
65707,11
25852,28
51702,74
68938,52
32996,22
65988,66
72614,68
34974,98
57730,76
76974,14
38898,60
64207,16
85608,46
40728,16
67226,56
89635,42
43679,73
72097,32
96131,10
46305,02
83844,09
101909,17
50412,50
65600,18
110950,52
52638,42
86886,08
115848,44
55954,69
92360,62
123146,94
58919,07
76668,78
129670,62
63343,78
104556,67
139408,87
71374,12
117813,01
157084,54
74914,95
123657,02
164877,11
78957,63
130328,82
173772,16
458
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
111669