Page 468 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 468
Klínové řemeny spojené
5
Kód objednávky
C0898422
C0898424
C0898433
C0898436
C0898438
C0898446
C0898449
C0898451
C0898458
C0898461
C0898463
C0898470
C0898473
C0898475
C0898481
C0898484
C0898486
C0898491
C0898494
C0898496
C0898501
C0898504
C0898507
C0898511
C0898514
C0898516
C0898519
C0898522
C0898524
C0898527
C0898530
C0898532
C0898534
C0898537
C0898539
C0898541
C0898544
C3300506
C0898547
C0898550
C3300515
C0898553
C0898556
C3300524
C0898559
C0898562
C3300534
C0898564
C0898567
C3300544
C0898569
C3300553
C3300555
C0898573
C3300564
C3300566
C0898577
C3300574
C3300576
C0898581
C3300585
C3300587
C3300597
C3300600
C3300602
C0898585
C3300611
C3300613
V-řemen profil
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
15JP
Délka
2500 mm
2500 mm
2650 mm
2650 mm
2650 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3350 mm
3350 mm
3350 mm
3550 mm
3550 mm
3550 mm
3750 mm
3750 mm
3750 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm
4250 mm
4250 mm
4250 mm
4500 mm
4500 mm
4500 mm
4750 mm
4750 mm
4750 mm
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5300 mm
5300 mm
5300 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6300 mm
6300 mm
6300 mm
6700 mm
6700 mm
6700 mm
7100 mm
7100 mm
7100 mm
7500 mm
7500 mm
7500 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
8500 mm
8500 mm
8500 mm
9000 mm
9000 mm
9000 mm
Počet pásem
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
3
6
8
Rozteč metrická (P)
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
Výška profilu metrická (H)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena každého Kč
18721,70
24960,96
9974,49
19936,18
26580,49
10390,17
20797,91
27731,19
10902,17
21772,88
29031,81
11269,25
22559,11
30078,59
11961,97
23940,86
31920,28
12470,28
24940,78
33207,88
13347,63
26681,37
35575,02
14502,89
29007,29
38675,89
15063,70
30071,00
40093,87
16259,75
32527,31
43370,25
16814,49
33629,85
44833,14
17874,07
35746,84
47662,39
18936,48
37872,95
50497,27
20096,29
40196,05
53595,75
21473,92
42935,92
57247,24
22582,76
45164,43
60244,18
24016,14
48036,63
64021,28
25585,99
51193,03
68257,88
26835,19
53668,65
71557,69
28585,76
57194,95
76263,77
30382,76
60767,68
81023,00
32329,88
64629,39
86148,23
456
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie