Page 460 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 460
Klínové řemeny obalované
5
Kód V-řemen objednávky profil
C0288788 SPZ
C3302879 SPZ
C0312141 SPZ
C3302880 SPZ
C0312142 SPZ
C0312143 SPZ
C0312144 SPZ
C0312145 SPZ
C0898727 SPZ
C0312083 SPA
C3309068 SPA
C3309069 SPA
C0312084 SPA
C3302702 SPA
C0288752 SPA
C0288753 SPA
C0312085 SPA
C0312086 SPA
C0312087 SPA
C0312088 SPA
C0288754 SPA
C0312089 SPA
C0312090 SPA
C0312091 SPA
C0288755 SPA
C0312092 SPA
C0288728 SPA
C0288729 SPA
C0312051 SPA
C0288985 SPA
C0312052 SPA
C0312053 SPA
C0312054 SPA
C0289049 SPA
C0288730 SPA
C0288731 SPA
C0288732 SPA
C0288986 SPA
C0288733 SPA
C0312055 SPA
C0312056 SPA
C0288734 SPA
C0292968 SPA
C0312057 SPA
C0312058 SPA
C3309045 SPA
C0312059 SPA
C0312060 SPA
C0312061 SPA
C0288735 SPA
C0312062 SPA
C0312063 SPA
C0312064 SPA
C0289015 SPA
C0288736 SPA
C0293270 SPA
C0312065 SPA
C0312066 SPA
C0289016 SPA
C0293288 SPA
C0288737 SPA
C0289017 SPA
C0288738 SPA
C0312067 SPA
C0288739 SPA
délka rozteče
2650 mm
2690 mm
2800 mm
2840 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
732 mm
757 mm
782 mm
800 mm
807 mm
832 mm
850 mm
857 mm
882 mm
900 mm
907 mm
925 mm
932 mm
950 mm
957 mm
975 mm
982 mm
1000 mm
1007 mm
1030 mm
1032 mm
1057 mm
1060 mm
1082 mm
1090 mm
1107 mm
1120 mm
1132 mm
1150 mm
1157 mm
1180 mm
1207 mm
1215 mm
1232 mm
1250 mm
1257 mm
1272 mm
1282 mm
1285 mm
1307 mm
1320 mm
1332 mm
1357 mm
1360 mm
1382 mm
1400 mm
1407 mm
1432 mm
1450 mm
1457 mm
1482 mm
1500 mm
1507 mm
1532 mm
1550 mm
1557 mm
Šířka pásu (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Výška profilu metrická (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena každého Kč
618,27
627,18
672,54
674,61
681,03
735,92
775,06
805,10
850,87
259,74
259,74
270,17
247,65
294,95
294,95
294,95
294,95
306,78
306,78
316,49
316,49
316,49
316,49
329,04
233,30
329,04
329,04
371,17
371,17
371,17
371,17
371,17
371,17
371,17
371,17
371,17
400,79
400,79
400,79
400,79
400,79
400,79
400,79
416,86
437,45
437,45
437,45
437,45
437,45
437,45
460,65
460,65
460,65
460,65
460,65
497,93
497,93
497,93
497,93
497,93
497,93
505,59
505,59
505,59
505,59
Kód V-řemen objednávky profil
C3309046 SPA
C0312068 SPA
C3302692 SPA
C3309047 SPA
C0288741 SPA
C4442505 SPA
C3309048 SPA
C0289018 SPA
C2672434 SPA
C0288743 SPA
C0312069 SPA
C3309049 SPA
C0312070 SPA
C0289686 SPA
C3302694 SPA
C0295009 SPA
C3302695 SPA
C0288744 SPA
C3309050 SPA
C0288745 SPA
C3302696 SPA
C0312071 SPA
C0312072 SPA
C3309051 SPA
C1186912 SPA
C0293064 SPA
C0312073 SPA
C3309052 SPA
C0293065 SPA
C0312074 SPA
C0288746 SPA
C0312075 SPA
C0331009 SPA
C2307071 SPA
C0312076 SPA
C3309053 SPA
C0293066 SPA
C3309054 SPA
C0293067 SPA
C3309055 SPA
C2334062 SPA
C0288747 SPA
C3309056 SPA
C0293068 SPA
C3309057 SPA
C4442506 SPA
C0288748 SPA
C4442507 SPA
C3309059 SPA
C3309060 SPA
C3309061 SPA
C0312077 SPA
C3309062 SPA
C2309143 SPA
C0288749 SPA
C2309144 SPA
C6148675 SPA
C3302698 SPA
C3309063 SPA
C0289019 SPA
C3309064 SPA
C3309065 SPA
C0293069 SPA
C3309066 SPA
C2672448 SPA
délka rozteče
1582 mm
1600 mm
1607 mm
1632 mm
1650 mm
1657 mm
1682 mm
1700 mm
1707 mm
1732 mm
1750 mm
1757 mm
1782 mm
1800 mm
1807 mm
1832 mm
1850 mm
1857 mm
1882 mm
1900 mm
1907 mm
1932 mm
1950 mm
1957 mm
1982 mm
2000 mm
2032 mm
2057 mm
2060 mm
2082 mm
2120 mm
2132 mm
2180 mm
2182 mm
2207 mm
2232 mm
2240 mm
2282 mm
2300 mm
2307 mm
2332 mm
2360 mm
2382 mm
2430 mm
2432 mm
2482 mm
2500 mm
2532 mm
2582 mm
2607 mm
2632 mm
2650 mm
2682 mm
2782 mm
2800 mm
2832 mm
2847 mm
2872 mm
2882 mm
2900 mm
2932 mm
2982 mm
3000 mm
3032 mm
3032 mm
Šířka pásu (W)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Výška profilu metrická (H)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena každého Kč
505,59
505,59
556,34
556,34
556,34
556,34
556,34
556,34
578,09
578,09
578,09
578,09
578,09
578,09
618,27
618,27
618,27
618,27
618,27
618,27
651,41
651,41
651,41
651,41
651,41
651,41
672,54
672,54
616,55
672,54
672,54
711,06
711,06
468,10
711,06
711,06
711,06
711,06
739,23
739,23
739,23
739,23
777,14
780,86
781,90
780,86
780,86
840,52
856,47
864,54
871,38
834,92
879,66
879,66
879,66
915,50
915,50
915,50
915,50
742,07
934,14
934,14
934,14
985,71
985,71
448
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie