Page 459 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 459
Klínové řemeny obalované
SUPER HC®
• Obalovaný klínový řemen s úzkým průřezem
• Krycí vrstva Flex-Weave® odolná proti oleji a teplu chrání jádro řemene i v nejnáročnějším prostředí.
• Vulkanizované pružně spojené tažné kordy mají vynikající odolnost v tahu a ohybu, jsou odolné proti únavě a rázům.
• Vyšší výkon na stejném prostoru nebo stejný výkon v prostoru zmenšeném až o 50 %.
• Odolné vůči oleji a teplu, antistatické vlastnosti podle ISO 1813, vyhovuje směrnici ATEX
• Odpovídá systému UNISET
Kód V-řemen objednávky profil
C3302881 SPZ
C3302882 SPZ
C0312146 SPZ
C0312147 SPZ
C3309102 SPZ
C0289683 SPZ
C0312148 SPZ
C0312149 SPZ
C0312150 SPZ
C0312151 SPZ
C0312152 SPZ
C0312153 SPZ
C0288789 SPZ
C3309103 SPZ
C0312154 SPZ
C0312155 SPZ
C0288790 SPZ
C0294906 SPZ
C3309104 SPZ
C0312156 SPZ
C0288791 SPZ
C0312157 SPZ
C0312158 SPZ
C0288792 SPZ
C0312159 SPZ
C0312160 SPZ
C0312161 SPZ
C0312162 SPZ
C0312163 SPZ
C0312164 SPZ
C0288793 SPZ
C0288794 SPZ
C0312165 SPZ
C0312166 SPZ
C0312167 SPZ
C0289039 SPZ
C0288795 SPZ
C0288765 SPZ
C0312113 SPZ
C3309082 SPZ
C0312114 SPZ
C0288766 SPZ
C3309083 SPZ
C0312115 SPZ
C0312116 SPZ
C3309084 SPZ
C0288767 SPZ
C0288768 SPZ
C0312117 SPZ
C0312118 SPZ
C0312119 SPZ
C0288769 SPZ
C0312120 SPZ
C0312121 SPZ
C0288770 SPZ
C3309085 SPZ
C0312122 SPZ
C0312123 SPZ
délka rozteče
487 mm
512 mm
560 mm
562 mm
587 mm
612 mm
615 mm
630 mm
637 mm
662 mm
670 mm
687 mm
710 mm
722 mm
730 mm
737 mm
750 mm
762 mm
772 mm
775 mm
787 mm
800 mm
812 mm
825 mm
837 mm
850 mm
862 mm
875 mm
887 mm
900 mm
912 mm
925 mm
937 mm
950 mm
962 mm
975 mm
987 mm
1000 mm
1012 mm
1024 mm
1030 mm
1037 mm
1047 mm
1060 mm
1062 mm
1077 mm
1087 mm
1090 mm
1112 mm
1120 mm
1137 mm
1150 mm
1162 mm
1180 mm
1187 mm
1202 mm
1212 mm
1215 mm
Šířka pásu (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Výška profilu metrická (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého Kč
187,24
187,24
198,22
198,22
198,22
198,22
198,22
205,26
205,26
205,26
205,26
205,26
205,26
205,26
205,26
205,26
205,26
205,26
205,26
205,26
205,26
213,46
214,17
214,17
214,17
222,55
222,55
222,55
222,55
222,55
232,60
232,60
232,60
232,60
241,69
241,69
241,69
241,69
259,74
259,74
259,74
259,74
259,74
259,74
259,74
259,74
259,74
259,74
282,47
270,17
289,98
307,06
303,10
294,95
294,95
294,95
294,95
294,95
Kód V-řemen objednávky profil
C0288771 SPZ
C0288772 SPZ
C0312124 SPZ
C0312126 SPZ
C0312127 SPZ
C0288773 SPZ
C0312128 SPZ
C3309086 SPZ
C0312129 SPZ
C0288774 SPZ
C0288775 SPZ
C0288776 SPZ
C3309087 SPZ
C0288777 SPZ
C0288778 SPZ
C0312130 SPZ
C0312131 SPZ
C0312132 SPZ
C3309088 SPZ
C0312133 SPZ
C3309089 SPZ
C3302875 SPZ
C0288779 SPZ
C0288780 SPZ
C0288781 SPZ
C0312134 SPZ
C0293201 SPZ
C3309090 SPZ
C3309091 SPZ
C0312135 SPZ
C3309092 SPZ
C0312136 SPZ
C3309093 SPZ
C0312137 SPZ
C0293965 SPZ
C3309094 SPZ
C0312138 SPZ
C0312139 SPZ
C3309095 SPZ
C1293862 SPZ
C0288782 SPZ
C3309096 SPZ
C0288489 SPZ
C3309097 SPZ
C0312140 SPZ
C3309098 SPZ
C0293095 SPZ
C0288783 SPZ
C3309099 SPZ
C3302877 SPZ
C0293096 SPZ
C3309100 SPZ
C0288784 SPZ
C3309101 SPZ
C0288785 SPZ
C0288786 SPZ
C0288787 SPZ
C3302878 SPZ
délka rozteče
1237 mm
1250 mm
1262 mm
1287 mm
1312 mm
1320 mm
1337 mm
1347 mm
1360 mm
1362 mm
1387 mm
1400 mm
1412 mm
1437 mm
1450 mm
1462 mm
1487 mm
1500 mm
1512 mm
1550 mm
1562 mm
1575 mm
1587 mm
1600 mm
1612 mm
1637 mm
1650 mm
1662 mm
1687 mm
1700 mm
1737 mm
1750 mm
1762 mm
1787 mm
1800 mm
1812 mm
1837 mm
1850 mm
1862 mm
1887 mm
1900 mm
1937 mm
1950 mm
1987 mm
2000 mm
2037 mm
2060 mm
2120 mm
2137 mm
2150 mm
2180 mm
2187 mm
2240 mm
2287 mm
2360 mm
2430 mm
2500 mm
2540 mm
Šířka pásu (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Výška profilu metrická (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého Kč
294,95
294,95
309,65
309,65
309,65
309,65
330,78
330,78
330,78
330,78
330,78
330,78
330,78
355,01
355,01
355,01
355,01
355,01
339,66
379,25
379,25
379,25
379,25
407,83
407,83
407,83
407,83
407,83
407,83
407,83
411,35
415,91
415,91
415,91
415,91 5 431,44
445,94
445,94
445,94
445,94
445,94
456,30
469,76
469,76
469,76
479,29
487,37
487,37
495,65
499,79
502,90
502,90
528,38
528,38
551,78
588,03
592,59
601,70
www.brammer.biz
447
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
62936