Page 402 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 402
Klínové řemeny řezané
Kód V-řemen objednávky profil
C0340925 XPA
C0340927 XPA
C3308769 XPA
C0340928 XPA
C6104205 XPA
C6104206 XPA
C0340930 XPA
C0340932 XPA
C2422832 XPA
C6104207 XPA
C0898767 XPA
délka rozteče
1750 mm
1757 mm
1782 mm
1800 mm
1832 mm
1850 mm
1882 mm
1900 mm
1932 mm
1950 mm
1982 mm
Šířka pásu
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Výška profilu metrická
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena každého Kč
530,13
530,13
530,13
530,13
599,12
567,08
566,84
566,84
628,42
628,42
628,42
Kód objednávky
C0340936
C0340938
C0340942
C0340944
C0340945
C0340948
C0340950
C0340952
C0340954
C0340956
C0340957
V-řemen délka profil rozteče
XPA 2000 mm
XPA 2120 mm
XPA 2240 mm
XPA 2360 mm
XPA 2500 mm
XPA 2650 mm
XPA 2800 mm
XPA 3000 mm
XPA 3150 mm
XPA 3350 mm
XPA 3550 mm
Šířka pásu
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Výška profilu metrická
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena každého Kč
628,42
647,68
580,99
710,90
749,42
802,11
849,36
902,04
946,00
1009,22
1095,16
Optibelt SUPER X-POWER – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód V-řemen objednávky profil
C0340959 XPB
C0340961 XPB
C0340962 XPB
C1215164 XPB
C0340964 XPB
C0340966 XPB
C6104208 XPB
C0340967 XPB
C4080167 XPB
C0340969 XPB
C0340970 XPB
C0340971 XPB
C0340972 XPB
C0340973 XPB
C3180413 XPB
délka rozteče
1250 mm
1320 mm
1400 mm
1450 mm
1500 mm
1600 mm
1650 mm
1700 mm
1750 mm
1800 mm
1850 mm
1900 mm
2000 mm
2020 mm
2040 mm
Šířka pásu
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Výška profilu metrická
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena každého Kč
533,42
545,77
589,73
610,80
631,87
668,59
693,28
716,17
754,69
754,69
802,11
802,11
896,94
753,71
924,93
Kód objednávky
C0340974
C0340976
C0340978
C0340980
C0340982
C0340984
C0340985
C0340988
C0340990
C0340991
C0340993
C0340995
C0340997
C0340998
C0341000
V-řemen délka profil rozteče
XPB 2120 mm
XPB 2150 mm
XPB 2240 mm
XPB 2280 mm
XPB 2360 mm
XPB 2400 mm
XPB 2500 mm
XPB 2650 mm
XPB 2680 mm
XPB 2800 mm
XPB 2840 mm
XPB 3000 mm
XPB 3150 mm
XPB 3350 mm
XPB 3550 mm
Šířka pásu
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Výška profilu metrická
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena každého Kč
946,00
946,00
1012,67
1026,83
1054,82
1075,89
1119,85
1193,44
1197,07
1261,94
1268,85
1340,96
1377,84
1468,88
1572,60
5
Optibelt SUPER X-POWER – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód V-řemen objednávky profil
C0341002 XPC
C0341003 XPC
C0341004 XPC
C0341005 XPC
C0341006 XPC
C0341007 XPC
délka rozteče
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
Šířka pásu
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Výška profilu metrická
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena každého Kč
1432,17
1500,66
1592,03
1684,89
1763,91
1885,08
Kód objednávky
C0341008
C0341009
C0341010
C0341011
C0341012
V-řemen délka profil rozteče
XPC 2800 mm
XPC 3000 mm
XPC 3150 mm
XPC 3350 mm
XPC 3550 mm
Šířka pásu
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Výška profilu metrická
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena každého Kč
1960,32
2125,45
2148,34
2234,11
2362,37
390
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
52847 52848