Page 401 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 401
Klínové řemeny řezané
Kód objednávky
C0341068
C0341069
C0341070
C0341073
C0341075
C0341076
C0341077
C0341078
C0341079
C0341080
C0341082
C0341083
C0341085
C0341089
C0341092
C0341095
C0341097
C0341099
C0341100
C0341102
C0341103
C0341104
C0341106
C0341107
C0341109
C0341112
C0341114
C0341116
C0341118
V-řemen délka profil rozteče
XPZ 1087 mm
XPZ 1112 mm
XPZ 1120 mm
XPZ 1137 mm
XPZ 1162 mm
XPZ 1180 mm
XPZ 1187 mm
XPZ 1202 mm
XPZ 1212 mm
XPZ 1237 mm
XPZ 1250 mm
XPZ 1262 mm
XPZ 1287 mm
XPZ 1312 mm
XPZ 1320 mm
XPZ 1337 mm
XPZ 1362 mm
XPZ 1387 mm
XPZ 1400 mm
XPZ 1412 mm
XPZ 1437 mm
XPZ 1462 mm
XPZ 1487 mm
XPZ 1500 mm
XPZ 1512 mm
XPZ 1537 mm
XPZ 1562 mm
XPZ 1587 mm
XPZ 1600 mm
Šířka pásu
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Výška profilu metrická
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého Kč
242,18
242,18
242,18
259,63
259,63
259,63
263,25
263,25
263,25
263,25
263,25
282,52
282,63
282,52
282,52
303,59
303,59
303,59
303,59
314,13
314,13
314,13
314,13
314,13
344,09
344,09
344,09
344,09
344,09
Kód objednávky
C0341121
C0341124
C0341129
C0341133
C0341134
C0341138
C0341141
C0341143
C0341145
C0341147
C0341149
C0341151
C0341153
C0341155
C0341157
C0341158
C0341159
C0341160
C0341161
C0341163
C0341164
C0341165
C0341166
C0341167
V-řemen délka profil rozteče
XPZ 1612 mm
XPZ 1662 mm
XPZ 1700 mm
XPZ 1750 mm
XPZ 1762 mm
XPZ 1800 mm
XPZ 1850 mm
XPZ 1900 mm
XPZ 1950 mm
XPZ 2000 mm
XPZ 2120 mm
XPZ 2150 mm
XPZ 2240 mm
XPZ 2360 mm
XPZ 2500 mm
XPZ 2540 mm
XPZ 2650 mm
XPZ 2690 mm
XPZ 2800 mm
XPZ 2840 mm
XPZ 3000 mm
XPZ 3150 mm
XPZ 3350 mm
XPZ 3550 mm
Šířka pásu
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
Výška profilu metrická
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého Kč
370,26
370,26
370,26
380,81
380,81
380,81
398,42
398,42
456,37
456,37
461,64
482,71
501,98
512,52
573,92
573,92
582,81
582,81
645,86
645,86
656,40
693,28
728,35
774,12
Optibelt SUPER X-POWER – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód V-řemen objednávky profil
C0340845 XPA
C0340846 XPA
C0340847 XPA
C0340848 XPA
C0340849 XPA
C0340851 XPA
C0340853 XPA
C0340855 XPA
C0340857 XPA
C0340858 XPA
C0340860 XPA
C0340862 XPA
C0340863 XPA
C0340864 XPA
C0340867 XPA
C0340869 XPA
C0340870 XPA
C0340872 XPA
C0340873 XPA
C0340874 XPA
C0340875 XPA
C0340877 XPA
C0340879 XPA
C0340881 XPA
C0340882 XPA
C0340883 XPA
C0340884 XPA
délka rozteče
707 mm
732 mm
757 mm
782 mm
800 mm
807 mm
832 mm
850 mm
857 mm
882 mm
900 mm
907 mm
932 mm
950 mm
957 mm
982 mm
1000 mm
1007 mm
1030 mm
1060 mm
1082 mm
1107 mm
1120 mm
1132 mm
1157 mm
1180 mm
1207 mm
Šířka pásu
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Výška profilu metrická
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena každého Kč
242,18
242,18
242,18
242,18
242,18
264,90
264,90
264,90
264,90
264,90
264,90
293,05
293,05
293,05
293,05
293,05
293,05
337,01
337,01
337,01
345,14
337,01
337,01
366,81
366,81
366,81
366,81
Kód objednávky
C0340885
C0340887
C0340889
C0340890
C0340892
C0340894
C0340895
C0340898
C0340899
C0340901
C0340902
C0340904
C0340905
C0340907
C0340908
C0340909
C0340911
C0340912
C0340914
C0340916
C0340918
C0340920
C0340922
C6104203
C1715275
C0340923
C6104204
V-řemen délka profil rozteče
XPA 1232 mm
XPA 1250 mm
XPA 1257 mm
XPA 1272 mm
XPA 1282 mm
XPA 1307 mm
XPA 1320 mm
XPA 1332 mm
XPA 1357 mm
XPA 1382 mm
XPA 1400 mm
XPA 1432 mm
XPA 1450 mm
XPA 1457 mm
XPA 1482 mm
XPA 1500 mm
XPA 1507 mm
XPA 1532 mm
XPA 1557 mm
XPA 1582 mm
XPA 1600 mm
XPA 1607 mm
XPA 1632 mm
XPA 1650 mm
XPA 1682 mm
XPA 1700 mm
XPA 1732 mm
Šířka pásu
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Výška profilu metrická
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena každého Kč
366,81
366,81
396,61
396,61 5 396,61
396,77
396,61
424,76
424,76
424,76
424,76
456,37
456,37
456,37
456,37
456,37
466,91
466,91
466,91
466,91
466,91
501,98
501,98
501,98
501,98
501,98
530,13
www.brammer.biz
389
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
52849