Page 398 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 398
Klínové řemeny obalované
Optibelt RED POWER 3 – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód objednávky
C0359402
C0349908
C0340414
C0340417
C0899269
C0340420
C0340426
C0340430
C0340434
C0340437
C0340446
C0340452
C0340457
C0340461
C0340466
C0340472
C0340479
C0340483
C0340487
V-řemen délka profil rozteče
SPB 1250 mm
SPB 1320 mm
SPB 1400 mm
SPB 1500 mm
SPB 1550 mm
SPB 1600 mm
SPB 1700 mm
SPB 1800 mm
SPB 1900 mm
SPB 2000 mm
SPB 2120 mm
SPB 2240 mm
SPB 2360 mm
SPB 2500 mm
SPB 2650 mm
SPB 2800 mm
SPB 3000 mm
SPB 3150 mm
SPB 3250 mm
Šířka pásu
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Výška profilu metrická
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena každého Kč
700,36
719,62
772,14
830,09
858,25
886,40
946,00
1000,33
1059,93
1123,15
1188,18
1265,56
1307,54
1407,64
1483,04
1577,87
1676,16
1721,76
1863,94
Kód V-řemen objednávky profil
C0340491 SPB
C0340493 SPB
C0340497 SPB
C0340502 SPB
C0340507 SPB
C0340512 SPB
C0340516 SPB
C0340521 SPB
C0340526 SPB
C0340529 SPB
C0357095 SPB
C0340533 SPB
C0340536 SPB
C0348980 SPB
C0354357 SPB
C0348052 SPB
C0340541 SPB
délka rozteče
3350 mm
3450 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
4750 mm
5000 mm
5300 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
6700 mm
7100 mm
7500 mm
8000 mm
Šířka pásu
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Výška profilu metrická
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena každého Kč
1753,46
1897,27
1967,57
2083,30
2190,32
2488,64
2658,87
2850,35
2957,35
3167,93
3403,19
3575,08
3722,58
3978,76
4317,58
4424,59
4742,34
5
Optibelt RED POWER 3 – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
délka rozteče
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
Kód V-řemen objednávky profil
C0340588 SPC
C0340591 SPC
C0340597 SPC
C0340601 SPC
C0340603 SPC
C0355392 SPC
C0350806 SPC
C0340608 SPC
C0340611 SPC
C0340615 SPC
C0361620 SPC
C0361621 SPC
C0361622 SPC
C0361619 SPC
délka rozteče
4750 mm
5000 mm
5300 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
6700 mm
7100 mm
7500 mm
8000 mm
8500 mm
9000 mm
9500 mm
10000 mm
Šířka pásu
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Výška profilu metrická
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena každého Kč
4338,66
4573,76
4849,36
5423,11
5700,53
6148,00
6444,68
7039,67
7274,77
7806,55
8210,24
8828,11
9229,99
9656,56
Kód V-řemen objednávky profil
C0358464 SPC
C0348485 SPC
C0340549 SPC
C0340551 SPC
C0340554 SPC
C0353947 SPC
C0351220 SPC
C0351415 SPC
C0340565 SPC
C0340569 SPC
C0340571 SPC
C0340575 SPC
C0340578 SPC
C0340582 SPC
C0340585 SPC
Šířka pásu
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Výška profilu metrická
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena každého Kč
1784,98
1874,38
1974,48
2106,19
2190,32
2362,37
2467,57
2658,87
2658,87
2765,89
2957,35
3146,85
3424,10
3871,75
4020,90
386
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
52822 52820