Page 397 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 397
Klínové řemeny obalované
Optibelt RED POWER 3 – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód objednávky
V-řemen profil délka rozteče Šířka pásu
Výška profilu metrická
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena každého Kč
484,36
484,36
484,36
530,13
530,13
530,13
530,13
561,57
561,57
561,57
561,57
588,08
588,08
588,08
588,08
588,08
612,61
612,61
612,61
612,61
612,61
663,48
663,48
663,48
663,48
663,48
686,20
686,20
686,20
675,88
686,20
745,96
745,96
745,96
745,96
745,96
774,12
774,12
774,12
774,12
774,12
814,29
Kód objednávky
V-řemen profil délka rozteče Šířka pásu
Výška profilu metrická
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena každého Kč
814,29
814,29
814,29
856,60
856,60
856,60
856,60
856,60
886,40
886,40
886,40
886,40
886,40
886,40
937,11
937,11
937,11
1010,87
1010,87
1010,87
1010,87
1010,87
1059,93
1059,93
1059,93
1059,93
1132,04
1132,04
1132,04
1132,04
1132,04
1132,04
1191,64
1191,64
1191,64
1256,67 5 1256,67
1256,67
1376,03
1376,03
1435,63
1532,10
C0340186 SPA
C0340189 SPA
C0340192 SPA
C0340194 SPA
C0340198 SPA
C0358528 SPA
C0340203 SPA
C0357980 SPA
C0340207 SPA
C0340210 SPA
C0340213 SPA
C0360045 SPA
C0340218 SPA
C0340221 SPA
C0340224 SPA
C0340227 SPA
C0340230 SPA
C0340233 SPA
C0340236 SPA
C0340239 SPA
C0340242 SPA
C0340244 SPA
C0340247 SPA
C0348562 SPA
C0340252 SPA
C0340256 SPA
C0355984 SPA
C0354906 SPA
C0340262 SPA
C0340265 SPA
C0340268 SPA
C0354314 SPA
C0340273 SPA
C0340276 SPA
C0354420 SPA
C0340281 SPA
C0354817 SPA
C0340285 SPA
C0340288 SPA
C0340291 SPA
C0340294 SPA
C0340297 SPA
1207 mm
1232 mm
1250 mm
1257 mm
1282 mm
1307 mm
1320 mm
1332 mm
1357 mm
1382 mm
1400 mm
1407 mm
1432 mm
1457 mm
1482 mm
1500 mm
1507 mm
1532 mm
1557 mm
1582 mm
1600 mm
1607 mm
1632 mm
1657 mm
1682 mm
1700 mm
1707 mm
1732 mm
1757 mm
1782 mm
1800 mm
1807 mm
1832 mm
1857 mm
1882 mm
1900 mm
1907 mm
1932 mm
1957 mm
1982 mm
2000 mm
2032 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
C0340301 SPA
C0340304 SPA
C0340307 SPA
C0340310 SPA
C0340313 SPA
C0340316 SPA
C0350727 SPA
C0340321 SPA
C0340323 SPA
C0351224 SPA
C0340328 SPA
C0350199 SPA
C0350899 SPA
C0351367 SPA
C0340338 SPA
C0340341 SPA
C0340344 SPA
C0340347 SPA
C0340350 SPA
C0352086 SPA
C0353155 SPA
C0340356 SPA
C0340358 SPA
C0352539 SPA
C0340362 SPA
C0340365 SPA
C0356059 SPA
C0355273 SPA
C0355390 SPA
C0340370 SPA
C0359424 SPA
C0359756 SPA
C0360085 SPA
C0359815 SPA
C0340380 SPA
C0349396 SPA
C0340383 SPA
C0355948 SPA
C0340387 SPA
C0340392 SPA
C0351428 SPA
C0349019 SPA
2057 mm
2082 mm
2120 mm
2132 mm
2182 mm
2207 mm
2232 mm
2240 mm
2282 mm
2300 mm
2307 mm
2332 mm
2360 mm
2382 mm
2432 mm
2482 mm
2500 mm
2532 mm
2582 mm
2607 mm
2632 mm
2650 mm
2682 mm
2732 mm
2782 mm
2800 mm
2832 mm
2847 mm
2882 mm
2932 mm
2982 mm
3000 mm
3032 mm
3082 mm
3150 mm
3182 mm
3282 mm
3350 mm
3382 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
www.brammer.biz
385
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
52819