Page 335 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 335
Těsnění pro otočný pohyb
HL
M 15
M 16
M 17 M 19
D
d
Merkel Rotomatic M 15
Dvojčinné těsnění pístnice pro otočný pohyb v hydraulických systémech, nejlépe pro použití v hydraulických kloubech a otočných kloubech. Krátké. Vysoká odolnost vůči hydraulickým kapalinám. Nízké tření, bez trhavého klouzání.
Kód objednávky
C0408855
C0408983
C0407818
C0408109
C0408236
C0408242
C0408832
Kódové Cena
označení materiálu
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE GM201 / NBR
Kód materiálu
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
Polytetrafluorinoethylene (PTFE)
d (mm)
20
45
50
70
80
90
100
D (mm) L (mm)
27,5 2,9
56 3,9
61 3,9
81 3,9
91 3,9
105,5 5,9
111 3,9
každého Kč
531,17
1014,16
737,24
925,94
2291,22
1792,43
2891,37
Merkel Rotomatic M 17
Dvojčinné těsnění pístnice pro otočný pohyb v hydraulických systémech, nejlépe pro použití v hydraulických kloubech a otočných kloubech. Odolné proti opotřebení. Bezpečné statické těsnění.
Kód objednávky
C0405132
C0405135
C1089291
C0405136
C0405137
C0405139
C0405125
C0405141
C0405142
C0405144
C0405145
C0405146
C0405147
C0405148
C0405149
C0405150
C0405151
C0405152
C0405153
C0405154
C0405155
C0405166
C0405156
C0405157
C0405158
C0405159
C0405160
C0405128
Kódové Cena
označení materiálu
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
Kód materiálu
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Kód materiálu
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
Nitril-butadienová pryž (NBR)
d (mm)
10
20
22
25
30
35
40
42
45
55
56
60
65
70
75
80
85
90
100
110
115
125
140
150
160
180
200
250
d (mm)
95
100
110
125
D (mm)
18
28
30
35
40
45
52
54
57
67
68
75
80
85
90
95
100
110
120
130
135
145
160
175
185
205
225
270
D (mm)
112
120
130
145
H (mm)
6
6
6
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
každého Kč
1076,93
976,14
976,14
***
1225,23
1498,45
1530,60
1694,81
1797,34
1102,51
1589,59
1907,24
***
2096,47
1896,87
2527,80
2629,89
1447,78
1645,55
3259,61 3 3497,29
3766,46
4081,21
4919,79
2855,36
3623,41
9310,38
Merkel Rotomatic M 19
15,3 17640,56
Cena H (mm) každého Kč
10 3671,30
12 3703,40
12 2203,91
12 4707,80
Kód objednávky
C0405477
C0406322
C0406323
C0406324
Kódové
označení materiálu
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
80 NBR B246
www.brammer.biz
323
Ø
Ø
Těsnění
84567 84566 84565