Page 333 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 333
Vodicí prvky
H
L
FRI
SBK
SB
SF
ØØ
dD
Těsnění
Vodicí kroužek Merkel FRI
Kód objednávky
C0400345
C0407690
C0400346
C0407692
C0400347
C0400348
C0400058
C0406532
C0407698
C0400059
C0406534
C0400060
C0406536
C0406537
C0406538
C0400126
C0406539
C0406540
C0400153
C0400154
C0406544
D (mm)
23,1
28
28,1
33
33,1
35,1
41
41
43
45
45
50
50
50
55
55
55
60
61
65
65
H
d (mm)
20
25
25
30
30
32
36
36
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
56
60
60
Označení H (mm) typu
Kódové Cena označení každého materiálu Kč
Kód objednávky
C0400237
C0400239
C0406547
C0407010
C0407308
C0406548
C0400240
C0406549
C0406674
C0400241
C0406551
C0407728
C0400242
C0406552
C0406911
C0406912
C0406559
C0406560
C0407699
C0407115
D (mm)
68
75
75
75
80
80
85
85
85
95
95
95
105
105
105
125
185
205
235
305
EKF
d (mm)
63
70
70
70
75
75
80
80
80
90
90
90
100
100
100
120
180
200
230
300
FRA
H (mm)
9,5
9,5
9,6
14,8
9,6
9,6
9,5
9,6
14,8
9,5
9,6
14,8
9,5
9,6
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
KB
Označení typu
FRI
FRI
SB
SB
KF
SB
FRI
SB
SB
FRI
SB
SB
FRI
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
KBK
Kódové Cena označení každého materiálu Kč
3,9 FRI
5,5 SB
3,9 FRI
5,5 SB
3,9 FRI
3,9 FRI
5,4 FRI
9,6 SB
5,5 SB
5,4 FRI
9,6 SB
5,4 FRI
5,5 SB
9,6 SB
5,5 SB
9,5 FRI
9,6 SB
9,6 SB
9,5 FRI
9,5 FRI
9,6 SB
PA 4112
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
PA 4112
PA 4112
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
PA 4112
HGW HG517
192,56
***
203,26
837,81
227,80
238,50
247,31
1574,12
***
247,31
1600,89
259,27
***
1209,66
1181,01
301,43
1585,01
2727,96
346,74
346,74
92,75
PA 4112
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PTFE B500
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
PA 4112
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
HGW HG517
KF
364,36
385,12
1014,62
1347,20
483,92
***
504,69
2583,97
1359,10
578,32
***
1397,11
686,56
***
3515,83
3618,40
724,76
2114,78
2262,20
2690,98
L
3
Ød ØD
Vodicí pruh Merkel KF
Nekovový vodicí prvek pro písty, také pro standardizovaná pouzdra podle ISO 10766. Nízké tření, bez trhavého klouzání.
Kód objednávky
C0406884
C0406858
C0406895
C0406818
C0407205
C0406301
C0407756
Kódové Cena Označení označení ma- každého
Kód objednávky
C2298222
C0407200
C0408590
C0407203
C0408592
C0408594
Označení typu
KF
KF
KF
KF
KF
KF
Kódové Cena označení ma- každého teriálu Kč
D (mm)
40
50
63
100
125
140
140
d (mm)
35
45
58
95
120
135
135
H (mm) typu
5,5 KF
5,5 KF
9,6 KF
9,6 KF
9,6 KF
9,6 KF
14,8 KF
teriálu Kč
D (mm)
160
180
200
220
250
280
d (mm)
155
175
195
215
245
275
H (mm)
14,8
9,6
14,8
14,8
14,8
14,8
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
204,52
266,19
376,95
590,90
640,66
775,90
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
PTFE B500
1105,35
1542,39
760,63
2049,44
2927,44
3376,75
1024,48
www.brammer.biz
321
84104 84100