Page 271 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 271
Hřídelová těsnění
Kód objednávky
C0398627
C0395126
C0398672
C0395730
C0395731
C0403038
C0403001
C0393476
C0402972
C0403081
C0403080
C0395732
C0403084
C0403083
C0395733
C0395127
C0395734
C0403707
C0395450
C0397969
C0399216
C0392904
C0396217
C0395128
C0397994
C0395735
C0395129
C0399165
C0403619
C0392816
C0410337
C0395736
C0398626
C0395130
C0403776
C3186809
C0395737
C0403040
C2325762
C0402373
C0403547
C0403079
C0782362
C0395738
C0393477
C0395739
C0395181
C0395131
C0395740
C0395132
C0395741
C0395451
C0395742
C0398454
C0877452
C3186966
C0396222
C0395743
C0397583
C0399221
C0399166
C0403620
C0396061
C0398733
C0395778
C0398628
C0398673
C0396066
C0403078
C0395744
d1 (mm)
150
150
150
150
150
150
150
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
158
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
162
162
162
162
165
165
165
165
165
165
165
168
168
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
172
d2 (mm)
180
180
180
190
200
225
225
174
180
180
180
180
190
190
190
190
200
225
180
180
180
185
185
185
185
190
190
190
190
190
190
190
190
190
200
200
200
240
240
290
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
200
190
200
190
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
215
200
b (mm)
15
15
15
15
15
15
15
12
15
15
15
15
13
13
15
15
15
12
15
10
15
8,5
10
10
14
13
13
15
15
15
15
15
15
15
10
10
15
14
14
18
12
12
12
15
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
12
12
12
13
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
16
15
Označení typu těsnění hřídele
B2FU7SL
B1U7
B1FU7SL
B2U7
B2
BAUM6SLX7
BAU6SLX2
BA
BAUM7SLX7
BAU7X2
BAU7SLX2
B2
BAU6X2
BAU6SLX2
B2FG
B1
B2FG
BAU5SLX2
B2U6
B1U6SL1X2
B2FUD5
BABSL1
BA
B1U6
BAU7
B2
B1
BAUM7X7
BAUM7SLX7
BAU7
BAU6SLX2
B2U7
B2FU7SL
B1
BAB6SL08
BAB6SL08
B2U7
BAUM6SLX7
BAU6SLX2
BAU7SLX27
BAUM6SLX7
BAU6X2
BAU6SLX2
B2
BA
B2U6
B1U6SL
B1U6
B2U7
B1U7
B2
B2U6
B2U7
B2FUD5
BABSL2
BABSL
B1SL
B2U7
BABSL10
BABSL1
BAUM7X7
BAUM7SLX7
BAU7X2
BAU7SLFX7
B2SLFA
B2FU7
B1FU7
B1DSL
B2U7X2
B2U7
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
2130,76
1228,27
1468,58
1935,49
1210,17
5298,03
1747,46
1424,08
3408,20
1170,83
1566,92
920,37
1254,32
815,71
1209,68
860,21
***
2456,11
2130,76
1467,32
1030,59
1255,40
1522,53
1863,06
712,10
1203,78
1841,93
3496,32
3318,61
1524,77
1356,89
2298,48
1127,07
1184,72
4163,36
2082,30
1677,59
5502,17
2829,80
3337,11
3655,53
1524,77
820,87
1301,44
1524,77
1339,50
1586,69
963,23
1669,95
860,21
1920,90
1735,25 3 1654,48
2006,30
4163,36
904,56
1999,25
2100,19
1367,60
2503,01
3794,60
3966,40
2482,54
1820,53
1965,73
2157,82
1121,95
1236,99
2721,68
1780,04
www.brammer.biz
259
Těsnění