Page 269 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 269
Hřídelová těsnění
Kód objednávky
C0399581
C0398371
C0399628
C0393993
C0395698
C0402882
C0402881
C0395699
C0395700
C0395701
C3186248
C0402862
C0398457
C0393467
C0395702
C0395703
C0395704
C6136028
C0398858
C0744582
C0395276
C0404044
C0399356
C0402977
C3186366
C0398734
C0404033
C0404317
C0398873
C0393297
C0398342
C0395705
C0395195
C0398960
C0399148
C0393468
C0396146
C0398737
C0395124
C0395706
C0399507
C0399627
C0404327
C0393994
C0395707
C0403835
C0395774
C0395708
C0395709
C0403039
C0402998
C0403589
C0403562
C0402315
C0402313
C0395710
C0398341
C0398369
C0398355
C0403666
C0395712
C0395788
C2154282
C0399626
C0403082
C0398953
C0398343
C0393738
C0395713
C2325713
d1 (mm)
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
128
128
128
128
129
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
132
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
d2 (mm)
150
150
160
160
160
160
160
160
170
170
180
200
146
150
150
160
160
150
150
150
155
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
170
170
170
170
170
170
170
170
180
200
200
215
215
230
230
160
160
160
160
165
165
165
170
170
170
170
170
170
170
170
b (mm)
15
15
12
12
13
15
15
15
13
15
12
15
13,5
13
15
15
15
7,5
7,5
15
10
7,5
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
14
15
15
15
15
15
13
12
12
12
12
13
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
13
13
15
15
12
13
15
10
12
12
12
12
12
13
15
Označení typu těsnění hřídele
B2U6SL
B2FUD5
BAUM6X7
BAUM6X7
B2
BAU6SLX2
BAU6SLX2
B2FG
B2FG
B2
BAU5SLX2
BAU6SLX2
B2UD5F
BAU6
B2U6
B2U6
B2
BABSL1
BABSL1
BAUM6X7
B2U6X2
BAB4SL08
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAU6SLX2
BAU5FX7
BAB5SL08
BAB5SL
B1U6SL3
B1U6
BAFUD5X7
B2U6
B1DSL
BAU6
BAUM6X7
BAU6SL
B2U6SL3
B2FUD5
B1U6
B2U6
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAUD5SL
BA
B2
BAU6SLX2
B2U6SL
B2FG
B2U6
BAUM6SLX7
BAU6SLX2
BAUM6SL
BAU6SLX2
BAU6X27
BAU6SLX27
B2
B2FUD5
B2FUD5
B1FUD5
BAUM6X7
B2U5
B2
B1U5SL
BAUM6X7
BAU6SLX2
BAU6SL
BAFUD5X7
B1U6
B2U5
BAUM6X7
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
1718,59
1142,44
2856,96
915,53
1576,99
1486,91
1370,59
1639,68
1204,83
1116,31
1566,92
1250,05
1718,59
629,93
1634,01
1751,65
1751,65
2890,32
1444,84
1988,74
905,12
1865,45
2856,96
1525,99
804,94
1245,99
3135,11
1415,31
1164,33
1261,69
1245,99
1422,66
989,10
1245,99
2276,65
1370,59
1268,34
805,37
735,98
1901,70
2028,95
2757,84
574,87
1271,16
1095,16
603,87
837,68
1901,70
1099,39
2173,99
1003,84
4958,78 3
982,96
1448,61
2456,11
1863,95
1863,95
1065,79
1505,25
2914,86
1367,11
1901,70
1180,53
2125,62
1398,27
1378,45
1271,16
816,77
1901,70
2914,86
www.brammer.biz
257
Těsnění