Page 265 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 265
Hřídelová těsnění
Kód objednávky
C0393446
C0395662
C0395447
C0395663
C4997846
C0395014
C0399155
C0403797
C0398278
C0395175
C0398247
C0399131
C0403615
C0404302
C0410462
C0399021
C0392774
C0399496
C0398133
C0393447
C0397986
C0398076
C0398132
C0395176
C0398134
C0399373
C0400408
C0398322
C0392875
C0395030
C0402527
C0402528
C0395664
C0395117
C0392794
C0395665
C0402310
C0402880
C0402879
C0402529
C0402530
C0395667
C0395668
C0394935
C0393448
C0877198
C0395670
C0395671
C0398687
C0396507
C0397774
C0410526
C0393449
C0398139
C0399145
C0399625
C0398323
C0398002
C0397706
C0399476
C0398113
C0398066
C0393479
C0399156
C0403616
C0398642
C0398361
C0398217
C3185175
C0399896
C0397608
d1 (mm)
92
92
93
94
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
97
98
98
98
98
98
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
d2 (mm)
120
120
110
120
110
110
115
115
115
115
115
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
130
145
145
145
170
170
120
120
125
125
125
128
130
115
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
125
125
b (mm)
12
13
13
13
7
9
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
15
12
12
12
12
12
13
13
13
13
15
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
13
10
13
9
7,5
7,5
8
10
10
12
12
12
12
12
12
12
13
15
12
12
12
12
13
13
13
13
Označení typu těsnění hřídele
BA
B2FG
B2U5
B2FG
B1U4SLX2
B1
BAUM6X7
BAU5SLX2
B2FUD5
B1U6SL2
B1FUD5
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAUD5SL
BAU6X2
BABSL1
BABSL1
B2PT
B1FUD5
BA
B2U5SL
B2FUD5
B1FUD5
B1DSL
B2FUD5
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAFUD5SLX7
BA
B1
BAU5SLX2
BAU5SLX2
B2U6
B1U6
B2
B2U5
BAU6X27
BAU5SLX2
BAU5SLX2
BAU5SLX2
BAU5SLX2
B2
B2FG
BADSL
BAD
BAVI1U6
B2
B2FG
B1FUD4X2
BAB5SL08
BAB5SL0,8
B1U4X2
BAU6X2
B1FUD4
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAU6X2
BAFUD5SLX7
B2U5
B2PT
B1FUD4
B2FUD4
B2U6
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAFUD5X7
B1FUD5
BAFUD5SLX7
BAFG
BAB5SL08
B2SL
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
PTFE F56101
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
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Cena každého Kč
706,69
522,24
997,41
1057,84
804,86
674,66
1430,39
773,39
805,33
656,89
366,89
1135,77
1454,52
777,17
706,69
1264,63
889,18
3655,95
776,70
706,69
880,42
1057,84
512,25
735,25
1057,84
1447,72
1527,17
816,19
741,93
616,64
1591,57
816,19
571,00
581,34
636,17
933,43
496,22
2753,76
1263,61
2981,39
1398,27
493,67
623,40
816,19
741,93
1701,59
1223,33
820,98
849,54
802,47
1356,61
861,11 3 706,69
861,11
1621,04
1454,52
578,49
1165,76
1057,84
3783,08
538,74
1057,84
1057,84
1342,11
1531,77
741,93
751,10
808,50
741,93
435,86
542,58
www.brammer.biz
253
Těsnění