Page 263 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 263
Hřídelová těsnění
Kód objednávky
C0393734
C0404275
C0395644
C0395112
C0393435
C0395113
C0404276
C0395645
C0402878
C0402877
C1364769
C4945422
C0402413
C0395646
C3359670
C0403047
C0410502
C0403585
C0403558
C0400514
C0400373
C0395442
C0402595
C0393436
C0393437
C0395647
C0395648
C0402857
C0402860
C0395650
C0396460
C0403545
C0404145
C0395867
C0398111
C0404135
C0395444
C0403732
C0396465
C0404134
C0403913
C0399380
C0398337
C0395651
C0393513
C0395114
C0404032
C0403774
C0403015
C0399495
C0399130
C0403907
C0402523
C0402524
C0398246
C0398312
C0398080
C0398276
C0399040
C0395115
C0398277
C0404277
C0395652
C0397563
C0399861
C0399122
C0393971
C0392838
C0395653
C0392793
d1 (mm)
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
81
82
82
82
82
82
82
82
84
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
d2 (mm)
110
110
110
110
115
115
120
120
125
125
125
125
125
125
140
140
140
150
150
170
170
100
100
105
105
105
110
120
160
110
100
100
100
100
100
100
100
105
105
105
105
105
105
105
105
105
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
115
115
120
120
120
120
120
120
120
b (mm)
12
13
13
13
10
13
13
13
12
12
12
13
13
13
13
13
13
15
15
13
13
10
10
10
12
13
13
13
13
12
7
8
9
9
9
12
13
7
7,5
10
12
12
13
13
13
13
8
8
10
10
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
15
13
13
8
8
12
12
12
13
15
Označení typu těsnění hřídele
B2U5
BAUD4
B2U5
B1U5
BA
B1U5
BAUD4
B2FG
BAU4SLX2
BAU4SLX2
BAB4SL0,8
BAUM5X1
BAU5X27
B2U5
BAUM5X7
BAUM5SLX7
BAU5SLX2
BAUM5SL
BAU5SLX2
BAU5SLX2
BAU5SLX2
B2
BAUM5X7
BASL
BAU6
B2U5
B2FG
BAU5SLX2
BAU5SLX2
B2
B1U4SLX2
BAUM4SLX7
BAU4SLX27
BA
B1FUD4
B1FUD4SL1
B2U5X2
BAUM3SLX7
BABSL1
B1FUD4
BAUM6X7
BAUM6SLX7
BAFUD4X7
B2U5
B2SL
B1U5
BAB4SL08
BAB4SL08
BAUM5X7
B2PT
BAUM6X7
BAU6X2
BAU5SLX2
BAU5SLX2
B1FUD4
BAFUD4X7
B2FUD4SL
B2FUD4
B1FUD4SL
B1D
B2FUD4
BAU6
B2U5
BABSL10
BABSL1
BAUM6X7
BA
B1
B2U5
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
PTFE F56101
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
997,41
666,42
760,74
483,09
442,38
849,54
706,69
1057,84
979,67
816,19
933,86
1294,01
741,93
786,60
1647,68
1939,42
909,31
2753,76
1263,61
1558,84
1398,27
938,90
1439,81
776,56
596,34
947,71
440,97
777,17
1007,07
618,91
586,64
1206,83
690,96
628,03
1225,32
627,84
405,76
923,91
634,81
771,84
804,13
855,14
633,70
558,84
947,71
765,21
1001,84
414,93
1316,22
3858,37
1528,54
666,42 3
1597,76
686,19
814,18
666,42
821,45
936,10
635,10
375,93
730,45
703,54
652,97
650,71
1342,81
1508,78
706,69
415,10
1033,54
1057,84
www.brammer.biz
251
Těsnění